197592-TUBO SPIRALATO IN PLASTICA PUN-6X1-S-6-BL
Tubo di plastica PUN
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:PUN-6X1-S-6-BL
Rubix:160000000590930
Produttore:197592
EAN:4052568082444

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Materiale | poliuretano termoplastico (tpe-u/pu) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 197592-TUBO SPIRALATO IN PLASTICA PUN-6X1-S-6-BL
Massima flessibilità nelle applicazioni standard grazie a una gamma estremamente ampia di opzioni per la combinazione dei diversi tipi.
Applicazioni
presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 471 g |
|---|---|
| Diametro interno | 4 mm |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Materiale | poliuretano termoplastico (tpe-u/pu) |
| Paese d'origine | CZ |
| Codice doganale | 39173200 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,17 IVA esclusa
/ Metro
€ 51,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione