PARKER ELITE HOSE 462-5 DN8 462-5-RL
Hannifin Tubo flessibile no-skive
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:462-5-RL
Rubix:999200100086914
Produttore:462-5-RL


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 7,9 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 400 bar |
| Materiale | gomma;gomma sintetica;gomma nitrilica (nbr) |
Documenti
Dettagli del prodotto : PARKER ELITE HOSE 462-5 DN8 462-5-RL
Il tubo compatto Parker 462 EVO con raggio di curvatura ridotto soddisfa la crescente domanda di risparmio di spazio e di applicazioni compatte. La gamma di tubi è compatibile con i raccordi No-Skive in acciaio e acciaio inox. I tubi Parker 462, 462ST, 462TC EVO sono conformi alla norma EN 857-2SC - ISO 11237 - Tipo 2SC e offrono una soluzione eccellente per i requisiti più esigenti del mercato. Materiali e tecnologie di produzione avanzati sono stati applicati per rispondere alle principali priorità del mercato in materia di applicazione dei tubi compatti, come la facilità di instradamento, la resistenza all'abrasione, il raggio di curvatura, l'influenza dei fluidi e dell'ambiente. Questi tubi per media pressione sono disponibili con copertura standard, robusta e super robusta. Il rivestimento resistente offre una resistenza all'abrasione 80 volte superiore e quello super resistente addirittura 450 volte superiore rispetto ai tubi con rivestimento in gomma standard. La gamma di tubi per media pressione è completata da una selezione completa di raccordi No-Skive compatibili in acciaio e acciaio inox.
Punti di forza
Raggio di curvatura ridotto e peso ridotto per applicazioni in cui lo spazio e il peso sono fattori determinanti
Il sistema di tubi e raccordi abbinato garantisce una combinazione approvata e sicura e la massima qualità e sicurezza combinata con la più lunga durata del prodotto finale per gli utenti finali
Mescole di alta qualità consentono coperture sottili, meno peso, lunga durata
Elevata flessibilità per una più facile installazione e una maggiore durata
Coperture per tubi flessibili ad alta resistenza all'abrasione, superiori ai requisiti ISO 6945, che ne prolungano la durata
Mescole di copertura ad alta resistenza all'ozono, che aumentano la resistenza agli agenti atmosferici e all'invecchiamento
Tecnologia di raccordo No-Skive completa per l'intera gamma di tubi a media pressione, che garantisce un assemblaggio del tubo più semplice, rapido e sicuro
Il sistema di tubi e raccordi abbinato garantisce una combinazione approvata e sicura e la massima qualità e sicurezza combinata con la più lunga durata del prodotto finale per gli utenti finali
Mescole di alta qualità consentono coperture sottili, meno peso, lunga durata
Elevata flessibilità per una più facile installazione e una maggiore durata
Coperture per tubi flessibili ad alta resistenza all'abrasione, superiori ai requisiti ISO 6945, che ne prolungano la durata
Mescole di copertura ad alta resistenza all'ozono, che aumentano la resistenza agli agenti atmosferici e all'invecchiamento
Tecnologia di raccordo No-Skive completa per l'intera gamma di tubi a media pressione, che garantisce un assemblaggio del tubo più semplice, rapido e sicuro
Applicazioni
Tutte le applicazioni mobili e industriali a media pressione, macchine per l'edilizia, macchine per l'agricoltura e la silvicoltura, macchine per la movimentazione dei materiali, macchine per l'industria automobilistica/macchine utensili, macchine per lo stampaggio a iniezione e per la produzione di pasta e carta.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 7,9 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 400 bar |
| Materiale | gomma;gomma sintetica;gomma nitrilica (nbr) |
| Raggio di curvatura | 55 mm |
| Codice doganale | 40092100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,81 IVA esclusa
/ Metro
€ 51,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione