Riferimenti
Parker:836-12-RL
Rubix:999200100087485
Produttore:836-12-RL


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 19,1 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 21 bar |
| Materiale | gomma (copertura, tubo interno) |
Documenti
Dettagli del prodotto : PARKER 836 HI-TEMP PUSH-LOK HO 836-12-RL
Compatibile con più fluidi, applicazioni e raccordi rispetto ad altri tubi nella linea di prodotti Push-Lok Plus, Parker’s 836 hose è un tubo multifunzionale a bassa pressione che offre valori nominali di temperatura e pressione più elevati e una gamma maggiore di dimensioni di I.D.. 836 hoses inoltre presentano la Push-Lok technology che consente assemblaggi rapidi sul posto senza necessità di fascette o utensili speciali, con conseguente risparmio di tempo e costi.
Il particolare Push-Lok seal garantisce anche un servizio affidabile, durevole e privo di perdite. 836 hoses offrono pressioni di esercizio comprese tra 300 e 400 PSI e valori elevati di temperatura fino a 185°F per l'acqua, 212°F per l'aria e 302°F per applicazioni con olio. Noti per la loro ampia compatibilità con i fluidi, 836 hoses possono essere utilizzati in molte applicazioni con mezzi a bassa pressione, incluso il carburante diesel. Compatibili con Parker’s HY Series crimp fittings e con i 82 Series field attachable fittings, 836 hoses accettano la più ampia gamma di raccordi del settore. Offerti in una varietà di colori, 836 hoses sono disponibili con dimensioni I.D. che vanno da ¼-inch a ¾-inch.
Mercati:
• Edilizia
• Attrezzature per servizi pubblici
• Macchine utensili
• Attrezzature di supporto a terra
• Industriale
• Automotive
Caratteristiche/Vantaggi:
• Pressione di esercizio 300-400 PSI in diverse dimensioni
• Assemblaggi semplici che possono essere effettuati in pochi secondi, risparmiando tempo prezioso e costi
• Organizzazione con l'esclusivo sistema di codifica a colori di Parker
• Guarnizione unica per un servizio durevole e senza perdite
Applicazioni:
• Fluidi idraulici a base di petrolio e oli lubrificanti
• Pneumatico
• Soluzioni antigelo
• Carburante diesel
Raccordi compatibili:
• 82 series fittings
• HY series fittings
Il particolare Push-Lok seal garantisce anche un servizio affidabile, durevole e privo di perdite. 836 hoses offrono pressioni di esercizio comprese tra 300 e 400 PSI e valori elevati di temperatura fino a 185°F per l'acqua, 212°F per l'aria e 302°F per applicazioni con olio. Noti per la loro ampia compatibilità con i fluidi, 836 hoses possono essere utilizzati in molte applicazioni con mezzi a bassa pressione, incluso il carburante diesel. Compatibili con Parker’s HY Series crimp fittings e con i 82 Series field attachable fittings, 836 hoses accettano la più ampia gamma di raccordi del settore. Offerti in una varietà di colori, 836 hoses sono disponibili con dimensioni I.D. che vanno da ¼-inch a ¾-inch.
Mercati:
• Edilizia
• Attrezzature per servizi pubblici
• Macchine utensili
• Attrezzature di supporto a terra
• Industriale
• Automotive
Caratteristiche/Vantaggi:
• Pressione di esercizio 300-400 PSI in diverse dimensioni
• Assemblaggi semplici che possono essere effettuati in pochi secondi, risparmiando tempo prezioso e costi
• Organizzazione con l'esclusivo sistema di codifica a colori di Parker
• Guarnizione unica per un servizio durevole e senza perdite
Applicazioni:
• Fluidi idraulici a base di petrolio e oli lubrificanti
• Pneumatico
• Soluzioni antigelo
• Carburante diesel
Raccordi compatibili:
• 82 series fittings
• HY series fittings
Applicazioni: Pneumatica, fluidi idraulici a base di petrolio, oli lubrificanti, carburanti diesel, soluzioni antigelo
Colore: blu
Fitting compatibili: Serie HY, Serie 82
Materiale di copertura: Gomma PKR®, approvato MSHA
Fattore di progettazione: n/a
Divisione: Divisione prodotti per tubi flessibili
Identità del tubo (dimensioni): -12
Materiale tubo interno tubo: Gomma PKR®
Materiale di rinforzo del tubo: 1 treccia di fibra
Diametro interno: 3/4, 19
Pressione massima di esercizio: 300, 2,1
Temperatura massima di esercizio: 212 °F (aria), 100 °C (aria), 185 °F (acqua), 85 °C (acqua), 302 °F (olio), 150 °C (olio)
Media: Aria (Aria compressa con tracce di olio), Refrigeranti, Carburanti - Verificare il tipo di carburante con la nostra tabella di catalogo.., Lubrificanti, Fluidi idraulici petroliferi
Raggio minimo di curvatura: 6, 150
Temperatura minima di esercizio: -55 °F (olio), -48 °C (olio)
Diametro interno del tubo nominale: 19
Diametro esterno: 1,030, 26,2
Dimensioni: -12
Specifiche Met: n/a
Pressione di vuoto nominale: 18, 457
Peso: 0,24, 0,36
Colore: blu
Fitting compatibili: Serie HY, Serie 82
Materiale di copertura: Gomma PKR®, approvato MSHA
Fattore di progettazione: n/a
Divisione: Divisione prodotti per tubi flessibili
Identità del tubo (dimensioni): -12
Materiale tubo interno tubo: Gomma PKR®
Materiale di rinforzo del tubo: 1 treccia di fibra
Diametro interno: 3/4, 19
Pressione massima di esercizio: 300, 2,1
Temperatura massima di esercizio: 212 °F (aria), 100 °C (aria), 185 °F (acqua), 85 °C (acqua), 302 °F (olio), 150 °C (olio)
Media: Aria (Aria compressa con tracce di olio), Refrigeranti, Carburanti - Verificare il tipo di carburante con la nostra tabella di catalogo.., Lubrificanti, Fluidi idraulici petroliferi
Raggio minimo di curvatura: 6, 150
Temperatura minima di esercizio: -55 °F (olio), -48 °C (olio)
Diametro interno del tubo nominale: 19
Diametro esterno: 1,030, 26,2
Dimensioni: -12
Specifiche Met: n/a
Pressione di vuoto nominale: 18, 457
Peso: 0,24, 0,36
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 19,1 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 21 bar |
| Materiale | gomma (copertura, tubo interno) |
| Raggio di curvatura | 150 mm |
| Pressione di non scoppio | 84 bar |
| Codice doganale | 40093100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 90,70 IVA esclusa
/ Metro
€ 110,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione