PARKER NO-SKIVE 462-16 DN 25 462-16
Parker Hannifin Tubo flessibile no-skive
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Parker:462-16
Rubix:999200100086903
Produttore:462-16


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25,4 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 210 bar |
| Materiale | acciaio; acciaio inox; gomma sintetica (copertura) |
Dettagli del prodotto : PARKER NO-SKIVE 462-16 DN 25 462-16
I tubi compatti Elite No-Skive per media pressione 462, 462ST, 462TC, 462PU di Parker superano la norma EN 857-2SC - ISO 11237 - Tipo 2SC e offrono una soluzione eccellente per i requisiti più esigenti del mercato. Materiali e tecnologie di produzione avanzati sono applicati per rispondere alle principali priorità del mercato in materia di applicazione dei tubi compatti, come la facilità di instradamento, la resistenza all'abrasione, il raggio di curvatura, l'influenza dei media e dell'ambiente. La copertura Tough offre una resistenza all'abrasione 80 volte superiore e la copertura super tough addirittura 450 volte superiore rispetto ai tubi con copertura in gomma standard. Per questo motivo le loro applicazioni principali sono i montanti dei carrelli elevatori, i sollevatori telescopici e le attrezzature per la movimentazione dei materiali. La gamma di tubi per media pressione è completata da una selezione completa di raccordi No-Skive compatibili in acciaio e acciaio inox.
Punti di forza
Il sistema di tubi e raccordi abbinati garantisce una combinazione approvata e sicura e la massima qualità e sicurezza combinata con la più lunga durata del prodotto finale per gli utenti finali
Mescole di alta qualità consentono coperture sottili, peso ridotto, lunga durata
Elevata flessibilità per una più facile installazione e una maggiore durata
Coperture per tubi flessibili ad alta resistenza all'abrasione, superiori ai requisiti ISO 6945, per una maggiore durata,
Raggi di curvatura ridotti e peso ridotto per applicazioni in cui spazio e peso sono fattori determinanti
Mescole di copertura ad alta resistenza all'ozono che aumentano la resistenza agli agenti atmosferici e all'invecchiamento
Tecnologia di raccordo No-Skive completa per l'intera gamma di tubi a media pressione, per un assemblaggio più semplice, rapido e sicuro del tubo.
Mescole di alta qualità consentono coperture sottili, peso ridotto, lunga durata
Elevata flessibilità per una più facile installazione e una maggiore durata
Coperture per tubi flessibili ad alta resistenza all'abrasione, superiori ai requisiti ISO 6945, per una maggiore durata,
Raggi di curvatura ridotti e peso ridotto per applicazioni in cui spazio e peso sono fattori determinanti
Mescole di copertura ad alta resistenza all'ozono che aumentano la resistenza agli agenti atmosferici e all'invecchiamento
Tecnologia di raccordo No-Skive completa per l'intera gamma di tubi a media pressione, per un assemblaggio più semplice, rapido e sicuro del tubo.
Applicazioni
Macchine da costruzione; stampaggio a iniezione; silvicoltura e agricoltura; movimentazione materiali; pasta e carta; tutte le applicazioni mobili e industriali a media pressione; macchine da costruzione; macchine per l'agricoltura e la silvicoltura; macchine per la movimentazione dei materiali; automotive/macchine utensili; macchine per lo stampaggio a iniezione e per la pasta e la carta
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25,4 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 210 bar |
| Materiale | acciaio; acciaio inox; gomma sintetica (copertura) |
| Raggio di curvatura | 150 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 77,61 IVA esclusa
/ Metro
€ 94,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione