801PLUS-4-GRA-RL 801PLUS-4-GRA-RL

Hannifin Tubo flessibile Push-Lok

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:801PLUS-4-GRA-RL
Rubix:999200100087371
Produttore:801PLUS-4-GRA-RL
801PLUS-4-GRA-RL 801PLUS-4-GRA-RL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6,4 mm
Pressione massima di esercizio24 bar
Materialenitrile (tubo interno); treccia di fibra ad alta resistenza (rinforzo); gomma sintetica ad alte prestazioni (copertura)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 801PLUS-4-GRA-RL 801PLUS-4-GRA-RL


Push-Lok® a bassa pressione di Parker: il sistema di tubi flessibili a presa automatica per applicazioni a bassa pressione. La linea di tubi Push-Lok di Parker offre la più ampia compatibilità di fluidi, applicazioni e dimensioni del settore. Il sistema Push-Lok è facile da usare. Non sono necessari morsetti o strumenti speciali per l'installazione. Inoltre, grazie all'esclusivo sistema di codici colore di Parker, è possibile inventariare, manutenere e identificare le proprie esigenze di tubi in modo semplice ed efficiente. La linea di tubi e raccordi a bassa pressione più completa del settore, Push-Lok offre la gamma e la versatilità necessarie per soddisfare tutte le esigenze di strumentazione. Il tubo 801PLUS, con camera d'aria in nitrile (NBR) migliorata e resistenza chimica estesa/migliorata compatibilità con l'olio, offre un montaggio/smontaggio rapido e semplice. 801PLUS è disponibile in sei colori diversi, con vantaggi nelle applicazioni in cui diverse linee di tubi trasportano fluidi diversi; i colori Push-Lok riducono la necessità di "rintracciare" le linee, evitando di scollegare la linea sbagliata e di provocare inutili tempi di inattività. 801PLUS è ideale per una varietà di applicazioni a bassa pressione in tutti i mercati ed è compatibile con i raccordi Push-Lok in acciaio, acciaio inox e ottone in connessioni quali DIN, BSP, SAE, JIC e ORFS.
Applicazioni: Idraulica a bassa pressione, carta e cellulosa per applicazioni acqua/aria
Marchio: Parker
Fitting compatibile: Serie 82
Colore del coperchio: Colori diversi
Colore del coperchio: Grigio
Materiale del coperchio: Gomma sintetica ad alte prestazioni.
Fattore di design: 4:1
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Tubo I.d. (dimensione): -4
Materiale tubo interno tubo: Gomma nitrile butadiene (NBR)
Diametro interno del tubo: 6,4 mm - 1/4 di pollice
Materiale di rinforzo del tubo: Treccia di fibra ad alta resistenza
Industria: Industria generale, marina, trasporti
Diametro interno: 1/4, 6,4
Materiali di costruzione: Gomma
Pressione massima di esercizio: 24, 2,4, 350
Pressione massima di esercizio: 24 bar
Temperatura massima di esercizio: 100 °C (acqua 85 °C / aria 70 °C), 212 °F (acqua 185 °F / aria 158 °F)
Media: Aria (aria industriale generale), refrigeranti (acqua-glicole), lubrificanti (oli), fluidi idraulici di petrolio, acqua
Raggio minimo di curvatura: 2,559, 65
Temperatura minima di esercizio: -40
Diametro esterno: 0,476, 12,1
Tipo di prodotto: Tubi Push-Lok e Push-on (Push-Lok Plus), Tubi Push-Lok e Push-on
Dimensioni: -4
Specifiche Met: Specifiche Parker
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 0,95, 28,05, 712,56
Peso: 9,0, 0,09, 0,13

Punti di forza

Il sistema di tubi e raccordi abbinati garantisce una combinazione approvata e sicura e la massima qualità e sicurezza, insieme alla più lunga durata del prodotto finale per gli utenti finali
Il rivestimento del tubo in gomma sintetica ad alte prestazioni è disponibile in diversi colori 801PLUS è molto flessibile e quindi ideale per una varietà di applicazioni in cui è richiesta un'elevata flessibilità
801PLUS ha la più ampia gamma di codici colore a vantaggio delle vostre operazioni
La gamma di tubi Push-Lok Parker per basse pressioni è compatibile con i raccordi Push-Lok in acciaio, acciaio inox e ottone

Applicazioni

Idraulica a bassa pressione; carta e cellulosa per applicazioni acqua/aria; industriale; tutti i mercati con bassa pressione; industriale generale; navale; trasporto

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno6,4 mm
Pressione massima di esercizio24 bar
Materialenitrile (tubo interno); treccia di fibra ad alta resistenza (rinforzo); gomma sintetica ad alte prestazioni (copertura)
Raggio di curvatura65 mm
Codice doganale40093100
23,81 IVA esclusa
/ Metro
29,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione