Riferimenti
Parker:1025T 06 00
Rubix:160000001716556
Produttore:1025T06-00


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 28 bar |
| Materiale | etilene-propilene fluorurato |
Documenti
Dettagli del prodotto : FEP 140 TUBE 6MM X 25M 1025T06 00
Il tubo in FEP (etilene-propilene fluorurato) è un fluoropolimero ingegneristico robusto che offre un'eccellente visibilità del fluido ed è perfetto per il monitoraggio del controllo del flusso.
Punti di forza
•Trasparenza per il controllo del flusso - Materiale flessibile e non infiammabile•Resistente a quasi tutti i prodotti chimici e solventi
Proprietà provate e testate - Eccellente trasmissione della luce UV
Basso coefficiente di attrito
Materiale idoneo al contatto alimentare
Bassa permeabilità
Facilmente saldabile
Senza silicone
Proprietà provate e testate - Eccellente trasmissione della luce UV
Basso coefficiente di attrito
Materiale idoneo al contatto alimentare
Bassa permeabilità
Facilmente saldabile
Senza silicone
Applicazioni
Strumentazione;Lavorazione alimentare;UV;Campionamento gas;Prodotti chimici;Cicli termici;Laboratorio;Fluidi industriali;Alimentare e bevande;Laboratorio / Diagnostica;Processi chimici industriali;Petrolio e gas;Trasporto di fluidi aggressivi;Applicazioni che richiedono alte temperature;Zone a rischio di incendio;Applicazioni soggette a pulizie intensive;Gestione termica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 28 bar |
| Materiale | etilene-propilene fluorurato |
| Raggio di curvatura | 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 491,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 599,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione