197618-TUBO SPIRALATO IN PLASTICA DUO PUN-4X0,75-S-1-DUO-BS
Tubo di plastica PUN
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:PUN-4X0,75-S-1-DUO-BS
Rubix:160000000590956
Produttore:197618
EAN:4052568082567

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 2,6 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Materiale | poliuretano (tpe-u, pu) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 197618-TUBO SPIRALATO IN PLASTICA DUO PUN-4X0,75-S-1-DUO-BS
Massima flessibilità nelle applicazioni standard grazie a una gamma estremamente ampia di opzioni per la combinazione dei diversi tipi.
Applicazioni
presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 65,99 g |
|---|---|
| Diametro interno | 2,6 mm |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Materiale | poliuretano (tpe-u, pu) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,33 IVA esclusa
/ Metro
€ 30,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione