533463-TUBO SPIRALATO IN PLASTICA PUN-10X1,5-SG-2,4-BL-1/4
Tubo di plastica PUN
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:PUN-10X1,5-SG-2,4-BL-1/4
Rubix:160000000597438
Produttore:533463
EAN:4052568086503

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6,4 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 15 bar |
| Materiale | plastica |
Documenti
Dettagli del prodotto : 533463-TUBO SPIRALATO IN PLASTICA PUN-10X1,5-SG-2,4-BL-1/4
Massima flessibilità nelle applicazioni standard grazie a una gamma estremamente ampia di opzioni per la combinazione dei diversi tipi.
Tubo in plastica a spirale PUN-10x1,5-SG-2,4-BL-1/4 altamente flessibile, rinforzato con tessuto, ampiamente resistente all'idrolisi. Lunghezza di lavoro=2,4 m, diametro esterno=9,5 mm, lunghezza del blocco=0,889 m, raggio di curvatura rilevante per il flusso=50 mm, diametro interno=6,4 mm
Applicazioni
presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 6,4 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 15 bar |
| Materiale | plastica |
| Codice doganale | 39173200 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 63,13 IVA esclusa
/ Metro
€ 77,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione