Riferimenti
Festo:PUN-H-12X2-BL
Rubix:160000000590875
Produttore:197387
EAN:4052568045166

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Materiale | poliuretano |
Documenti
Dettagli del prodotto : 197387-TUBO IN PLASTICA PUN-H-12X2-BL
Massima flessibilità nelle applicazioni standard grazie a una gamma estremamente ampia di opzioni per la combinazione dei diversi tipi.
Applicazioni
presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 480x480x120 mm |
|---|---|
| Peso | 83 g |
| Diametro interno | 8 mm |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Materiale | poliuretano |
| Raggio di curvatura | 62 mm |
| Paese d'origine | CZ |
| Codice doganale | 39173200 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,56 IVA esclusa
/ Metro
€ 3,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione