Riferimenti
Festo:PUN-4X0,75-SW
Rubix:160000000584535
Produttore:159663
EAN:4052568035372

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 2,6 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Materiale | poliuretano termoplastico (tpe-u) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 159663-TUBO IN PLASTICA PUN-4X0,75-SW
Massima flessibilità nelle applicazioni standard grazie a una gamma estremamente ampia di opzioni per la combinazione dei diversi tipi.
Applicazioni
presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 280x280x50 mm |
|---|---|
| Peso | 10,98 g |
| Diametro interno | 2,6 mm |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Materiale | poliuretano termoplastico (tpe-u) |
| Raggio di curvatura | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,71 IVA esclusa
/ Metro
€ 0,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione