558259-TUBO IN PLASTICA PUN-H-8X1,25-BL-400
Tubo di plastica PUN
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:PUN-H-8X1,25-BL-400
Rubix:160000000603209
Produttore:558259
EAN:4052568054069

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5,7 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Materiale | tpe-u (pu) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 558259-TUBO IN PLASTICA PUN-H-8X1,25-BL-400
Massima flessibilità nelle applicazioni standard grazie a una gamma estremamente ampia di opzioni per la combinazione dei diversi tipi.
Applicazioni
presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 5,7 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Materiale | tpe-u (pu) |
| Raggio di curvatura | 21 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,92 IVA esclusa
/ Metro
€ 1,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione