PARKER 837BM PUSH-LOK HOSE BLU 837BM-8-BLU-RL

Hannifin Tubo flessibile Push-Lok

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:837BM-8-BLU-RL
Rubix:999180400104132
Produttore:837BM-8-BLU-RL
PARKER 837BM PUSH-LOK HOSE BLU 837BM-8-BLU-RL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12,7 mm
Pressione massima di esercizio16 bar
Materialegomma sintetica (tubo interno, copertura); treccia di fibra ad alta resistenza (rinforzo)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PARKER 837BM PUSH-LOK HOSE BLU 837BM-8-BLU-RL


Il tubo Push-Lok a bassa pressione 837BM di Parker è stato progettato con una combinazione di elevata flessibilità, alta resistenza all'abrasione e assenza di sostanze che disturbano la bagnatura. Queste caratteristiche rendono il tubo Push-Lok 837BM ideale per le applicazioni a bassa pressione nell'industria automobilistica. La gamma di tubi Push-Lok Parker per basse pressioni è completata da una selezione completa di raccordi Push-Lok compatibili in acciaio e acciaio inox.
Applicazioni: Tutti i mercati (per una varietà di applicazioni), Automotive per applicazioni acqua/aria
Marchio: Parker
Fitting compatibile: Serie 82
Colore copertura: Blu
Materiale copertura: Gomma sintetica ad alte prestazioni
Fattore di progettazione: 4:1
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Tubo I.d. (dimensione): -8
Materiale tubo interno tubo: Gomma sintetica
Diametro interno del tubo: 12,7 mm - 1/2 pollice
Materiale di rinforzo del tubo: Treccia di fibra ad alta resistenza
Industria: Apparecchiature industriali
Diametro interno: 1/2, 12,7
Materiali di costruzione: Gomma
Pressione massima di esercizio: 16, 1,6, 235
Pressione massima di esercizio: 16 bar
Temperatura massima di esercizio: 100 °C (acqua 85 °C / aria 70 °C), 212 °F (acqua 185 °F / aria 158 °F)
Media: Aria (aria industriale generale, aria secca), refrigeranti (emulsione acqua-olio, acqua-glicole), lubrificanti, acqua
Raggio di curvatura minimo: 4,921, 125
Temperatura minima di esercizio: -40
Diametro esterno: 0,764, 19,4
Tipo di prodotto: Tubi Push-Lok e Push-on
Dimensioni: -8
Specifiche Met: Specifiche Parker
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 0.95, 28.05, 712.56
Peso: 0.18, 0.27

Punti di forza

-Il sistema di tubi e raccordi abbinati garantisce una combinazione approvata e sicura e la massima qualità e sicurezza, sicurezza e la massima durata del prodotto finale per gli utenti finali
La copertura del tubo è realizzata in gomma sintetica ad alte prestazioni in diversi colori e quindi il tubo è adatto per applicazioni che richiedono un'elevata flessibilità combinata con un'alta resistenza all'abrasione
Privo di sostanze che disturbano la bagnatura e quindi ideale per l'applicazione nell'industria automobilistica
I diversi colori della copertura rendono il tubo adatto per assemblaggi multilinea che trasportano diversi fluidi o per linee di mandata e ritorno codificate per colore La gamma di tubi Push-Lok a bassa pressione Parker è completata da una selezione completa di tubi Push-Lok compatibili.
La gamma di tubi Parker Low Pressure Push-Lok è completata da una selezione completa di raccordi Push-Lok compatibili in acciaio e acciaio inox.

Applicazioni

Automotive per applicazioni acqua/aria;Industriale;Automotive;Industria automobilistica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno12,7 mm
Pressione massima di esercizio16 bar
Materialegomma sintetica (tubo interno, copertura); treccia di fibra ad alta resistenza (rinforzo)
Raggio di curvatura125 mm
Codice doganale40093100
43,58 IVA esclusa
/ Metro
53,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione