it
Accedi o Registrati
Prodotti
Servizi
Cataloghi
Trova la tua filiale
Lavora con noi
Organi di trasmissione
(79.405)
Asportazione truciolo e metrologia
(25.184)
Tecnica dei fluidi
(42.719)
Fissaggio e assemblaggio
(8458)
Sicurezza Protezione Igiene
(11.849)
Utensileria manuale
(10.169)
Attrezzature
(3606)
Ferramenta e manutenzione
(1194)
Pneumatica
(27.476)
Oleodinamica
(9142)
Strumenti di misurazione e controllo
(1278)
Tubi rigidi e flessibili
(3548)
Filtrazione
(730)
Vedi Tecnica dei fluidi
SCELTI PER TE
(114)
Tubi rigidi e flessibili
(1179)
Raccordi in acciaio
(47)
Elementi di fissaggio / protezione
(2117)
Vedi Tubi rigidi e flessibili
Categorie prodotto RUBIX
Tecnica dei fluidi
Tubi rigidi e flessibili
Tubi rigidi e flessibili
Tubo idraulico flessibile
Tubo flessibile standard EN/SAE
TUBO FLEX 4SH 1 - DN 25 TF4SH16
TUBO FLEX 4SH 1 - DN 25 TF4SH16
Tubo flessibile standard EN/SAE Semperit
Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Semperit:
TF4SH16
Rubix:
999210222029513
Dettagli del prodotto : TUBO FLEX 4SH 1 - DN 25 TF4SH16
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Segnala un errore nelle informazioni del prodotto
€
27,20
IVA esclusa
/
Metro
€
33,19
IVA inclusa
Disponibile: spedito entro 24 ore
Aggiungi al carrello
Non dimenticare di effettuare il login per procedere all'ordine
Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.
TUBO FLEX CALZ.ACCI 1SN [R1T] 1/4 - DN 6 [6,6 MM] - WP: 225 BAR BAND,AZZURRO TF01TT04AA
PARKER TWIN HOSE 692/691 6-6 692-6-6
197594-TUBO SPIRALATO IN PLASTICA PUN-8X1,25-S-2-BL
TUBO TERMOPLASTICO MTH1 1/4 D.6,4 W.P. 300 BAR B.P. 1200 BAR TEMP. - 40 GRADIC/+100 GRADIC MTH130000
TUBO PTFE-INOX TXB - HOSEFLON SW S 1T - 3/8 - DN 10 [9,5 MM] - WP: 135 BAR TFPTF1MB010095
197624-TUBO SPIRALATO IN PLASTICA DUO PUN-8X1,25-S-2-DUO-BS
197588-TUBO SPIRALATO IN PLASTICA PUN-4X0,75-S-1-BL
159664-TUBO IN PLASTICA PUN-6X1-BL
PARKER ELITE TOUGH COVER 462TC 462TC-4
197592-TUBO SPIRALATO IN PLASTICA PUN-6X1-S-6-BL
PARKER NO-SKIVE 462-16 DN 25 462-16
0190180108BLKRL-TUBO IDRAULICO PUSH-LOK 801PLUS-8-BLK-RL
TUBO FLEX CALZ.ACC. 2SN [R2T] 3/8 -DN 10 [9,9 MM] - WP:330 BAR BANDA GIALLA TF02TT06AG
197392-TUBO IN PLASTICA PUN-H-8X1,25-SW
PH 421SN NO-SKIVE 1SN DN40 421SN-24