PARKER ELITE TOUGH COVER 462TC 462TC-4
Hannifin Tubo flessibile Parkrimp No-Skive
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:462TC-4
Rubix:999200100086961
Produttore:462TC-4


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6,4 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 425 bar |
| Materiale | gomma nitrile butadiene (camera d'aria); due rinforzi in filo d'acciaio ad alta resistenza |
Documenti
Dettagli del prodotto : PARKER ELITE TOUGH COVER 462TC 462TC-4
I tubi Parker 462, 462ST, 462TC EVO sono conformi alla norma EN 857-2SC - ISO 11237 - Tipo 2SC e offrono una soluzione eccellente per i requisiti più esigenti del mercato. Materiali e tecnologie di produzione avanzati sono stati applicati per rispondere alle principali priorità del mercato in materia di applicazione dei tubi compatti, come la facilità di instradamento, la resistenza all'abrasione, il raggio di curvatura, l'influenza dei media e dell'ambiente. Questi tubi per media pressione sono disponibili con copertura standard, robusta e super robusta. Il rivestimento resistente offre una resistenza all'abrasione 80 volte superiore e quello super resistente addirittura 450 volte superiore rispetto ai tubi con rivestimento in gomma standard. La gamma di tubi per media pressione è completata da una selezione completa di raccordi No-Skive compatibili in acciaio e acciaio inox.
Applicazioni: Idraulica a media pressione (tutti i mercati)
Marchio: Parker
Fitting compatibili: Serie 46, Serie 48
Materiale di copertura: Alta resistenza all'abrasione approvato MSHA
Fattore di progettazione: 4:1
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Tipo di copertura del tubo: Tough Cover
Identità del tubo (dimensione): -4
Materiale tubo interno tubo: Gomma nitrile butadiene (NBR)
Materiale di rinforzo del tubo: 2 trecce di filo ad alta resistenza
Industria: Industria generale, macchine fuoristrada
Diametro interno: 1/4, 6,4
Materiali di costruzione: Gomma
Pressione massima di esercizio: 6160, 42,5, 425
Temperatura massima di esercizio: 100 °C (acqua 85 °C / aria 70 °C), 212 °F (acqua 185 °F / aria 158 °F)
Media: Refrigeranti (Glicole), Carburanti - Verificare il tipo di carburante con la nostra tabella di catalogo., Lubrificanti (Oli), Fluidi idraulici a base di petrolio e acqua-glicole)
Raggio di curvatura minimo: 50, 1,969
Raggio di curvatura minimo: 50 mm
Temperatura di esercizio minima: -40
Diametro esterno: 0,527, 13,4
Stile del prodotto: Elite No-Skive Compact Tough Cover
Tipo di prodotto: Tubo idraulico, tubo speciale
Dimensioni: -4
Specifiche Met: EN 857, tipo 2SC, ISO 11237, tipo 2SC
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Peso: 0,30, 0,20
Marchio: Parker
Fitting compatibili: Serie 46, Serie 48
Materiale di copertura: Alta resistenza all'abrasione approvato MSHA
Fattore di progettazione: 4:1
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Tipo di copertura del tubo: Tough Cover
Identità del tubo (dimensione): -4
Materiale tubo interno tubo: Gomma nitrile butadiene (NBR)
Materiale di rinforzo del tubo: 2 trecce di filo ad alta resistenza
Industria: Industria generale, macchine fuoristrada
Diametro interno: 1/4, 6,4
Materiali di costruzione: Gomma
Pressione massima di esercizio: 6160, 42,5, 425
Temperatura massima di esercizio: 100 °C (acqua 85 °C / aria 70 °C), 212 °F (acqua 185 °F / aria 158 °F)
Media: Refrigeranti (Glicole), Carburanti - Verificare il tipo di carburante con la nostra tabella di catalogo., Lubrificanti (Oli), Fluidi idraulici a base di petrolio e acqua-glicole)
Raggio di curvatura minimo: 50, 1,969
Raggio di curvatura minimo: 50 mm
Temperatura di esercizio minima: -40
Diametro esterno: 0,527, 13,4
Stile del prodotto: Elite No-Skive Compact Tough Cover
Tipo di prodotto: Tubo idraulico, tubo speciale
Dimensioni: -4
Specifiche Met: EN 857, tipo 2SC, ISO 11237, tipo 2SC
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Peso: 0,30, 0,20
Punti di forza
Raggio di curvatura ridotto e peso ridotto per applicazioni in cui lo spazio e il peso sono fattori determinanti
Il sistema di tubi e raccordi abbinato garantisce una combinazione approvata e sicura, nonché la massima qualità e sicurezza combinata con la più lunga durata del prodotto finale per gli utenti finali
Mescole di alta qualità consentono coperture sottili, meno peso,
Elevata flessibilità per una più facile installazione e una maggiore durata
Coperture per tubi flessibili ad alta resistenza all'abrasione, superiori ai requisiti della norma ISO 6945, che ne prolungano la durata
Mescole di copertura ad alta resistenza all'ozono, che aumentano la resistenza agli agenti atmosferici e all'invecchiamento
Tecnologia di raccordo No-Skive completa per l'intera gamma di tubi a media pressione, che consente un assemblaggio più semplice, rapido e sicuro dei tubi.
Il sistema di tubi e raccordi abbinato garantisce una combinazione approvata e sicura, nonché la massima qualità e sicurezza combinata con la più lunga durata del prodotto finale per gli utenti finali
Mescole di alta qualità consentono coperture sottili, meno peso,
Elevata flessibilità per una più facile installazione e una maggiore durata
Coperture per tubi flessibili ad alta resistenza all'abrasione, superiori ai requisiti della norma ISO 6945, che ne prolungano la durata
Mescole di copertura ad alta resistenza all'ozono, che aumentano la resistenza agli agenti atmosferici e all'invecchiamento
Tecnologia di raccordo No-Skive completa per l'intera gamma di tubi a media pressione, che consente un assemblaggio più semplice, rapido e sicuro dei tubi.
Applicazioni
Refrigeranti (glicole);Carburanti;Lubrificanti (oli);Fluidi idraulici petroliferi (base petrolio e acqua-glicole);Industria generale;Macchinari fuoristrada;Macchine edili;Stampaggio a iniezione;Silvicoltura e agricoltura;Movimentazione dei materiali;Pasta di legno e carta;Tutte le applicazioni mobili e industriali a media pressione;Macchine edili;Macchine agricole e forestali;Macchine per la movimentazione dei materiali;Macchine automobilistiche/macchine utensili;Macchine per lo stampaggio a iniezione e per la produzione di pasta di legno e carta.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 6,4 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 425 bar |
| Materiale | gomma nitrile butadiene (camera d'aria); due rinforzi in filo d'acciaio ad alta resistenza |
| Raggio di curvatura | 75 mm |
| Codice doganale | 40092100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,79 IVA esclusa
/ Metro
€ 40,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione