NON-CONDUCTIVE PUSHLOK DN12 838M-8-RL

Parker Hannifin Tubo flessibile autogestito

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:838M-8-RL
Rubix:999200100112051
Produttore:838M-8-RL
NON-CONDUCTIVE PUSHLOK DN12 838M-8-RL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12,7 mm
Pressione massima di esercizio16 bar
Materialegomma
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NON-CONDUCTIVE PUSHLOK DN12 838M-8-RL


I tubi Parker 838M sono progettati per soddisfare le esigenze più elevate nelle applicazioni idrauliche o di trasferimento dei fluidi. Offrono affidabilità, versatilità e un elevato grado di personalizzazione, offrendo così all'ingegnere in fase di sviluppo una ricca scelta di soluzioni, con la certezza che la lunga durata e la facilità di installazione sono ideali per i difficili ambienti di produzione di oggi. Inoltre, le lunghezze disponibili riducono gli sprechi per la distribuzione e l'assemblaggio.
Applicazione: Non conduttivo
Marchio: Parker
Fitting compatibile: Serie 82
Materiale di copertura: Poliuretano
Fattore di progettazione: 4:1
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Identità del tubo (mm): 12,7
Materiale tubo interno tubo: Poliuretano
Materiale di rinforzo del tubo: Treccia di fibra ad alta resistenza
Industria: Industria generale
Diametro interno: 1/2, 12,7
Materiali di costruzione: Gomma
Pressione massima di esercizio: 16, 1,6, 232
Temperatura massima di esercizio: 176, 80
Media: Aria (aria industriale generale), refrigeranti (antigelo), lubrificanti, fluidi idraulici di petrolio (emulsioni acqua-olio), acqua
Raggio di curvatura minimo: 2,755, 70
Temperatura di esercizio minima: -40
Diametro esterno: 0,752, 19,1
Tipo di prodotto: Tubi Push-Lok e Push-on, tubi di trasferimento, tubi per acqua
Specifiche Met: Specifiche Parker
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 0,1, 2,95, 75
Peso: 0,13, 0,20

Punti di forza

Elettricamente non conduttivo
Elevata resistenza all'abrasione
Privo di sostanze che alterano la vernice (labs free) (conforme ai requisiti dell'industria automobilistica)
Assemblaggio con raccordi Parker Push-Lok®
Eccellente resistenza ai raggi UV e agli OZONI

Applicazioni

Specialmente per le applicazioni in cui è richiesto un tubo non conduttivo (min. 5 M?/m), ad esempio per i sistemi di raffreddamento non conduttivi con acqua deionizzata; sistemi di aria di fabbrica; molte applicazioni idrauliche (compatibilità dei fluidi vedere paginaA-8 e seguenti); non raccomandato per le applicazioni in cui si verificano pulsazioni estreme. ;Per pressioni di esercizio fino a 1. 6 MPa (232 psi)

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno12,7 mm
Pressione massima di esercizio16 bar
Materialegomma
Raggio di curvatura70 mm
Codice doganale40093100
39,97 IVA esclusa
/ Metro
48,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione