197596-TUBO SPIRALATO IN PLASTICA PUN-10X1,5-S-1-BL
Tubo di plastica PUN
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:PUN-10X1,5-S-1-BL
Rubix:160000000590934
Produttore:197596
EAN:4052568082475

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 7 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Materiale | poliuretano termoplastico (tpe-u (pu)) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 197596-TUBO SPIRALATO IN PLASTICA PUN-10X1,5-S-1-BL
Massima flessibilità nelle applicazioni standard grazie a una gamma estremamente ampia di opzioni per la combinazione dei diversi tipi.
Applicazioni
presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 138 g |
|---|---|
| Diametro interno | 7 mm |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Materiale | poliuretano termoplastico (tpe-u (pu)) |
| Raggio di curvatura | 28 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,81 IVA esclusa
/ Metro
€ 65,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione