197595-TUBO SPIRALATO IN PLASTICA PUN-8X1,25-S-6-BL
Tubo di plastica PUN
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:PUN-8X1,25-S-6-BL
Rubix:160000000590933
Produttore:197595

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5,7 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Materiale | tpe-u (pu) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 197595-TUBO SPIRALATO IN PLASTICA PUN-8X1,25-S-6-BL
Massima flessibilità nelle applicazioni standard grazie a una gamma estremamente ampia di opzioni per la combinazione dei diversi tipi.
Applicazioni
presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 5,7 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Materiale | tpe-u (pu) |
| Raggio di curvatura | 24 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,53 IVA esclusa
/ Metro
€ 55,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione