159671-TUBO IN PLASTICA PUN-12X2-SW

Tubo di plastica PUN

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:PUN-12X2-SW
Rubix:160000000584543
Produttore:159671
EAN:4052568035402
159671-TUBO IN PLASTICA PUN-12X2-SW

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Pressione massima di esercizio10 bar
Materialetpe-u (pu)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 159671-TUBO IN PLASTICA PUN-12X2-SW


Massima flessibilità nelle applicazioni standard grazie a una gamma estremamente ampia di opzioni per la combinazione dei diversi tipi.

Applicazioni

presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)470x470x120 mm
Peso86,5 g
Diametro interno8 mm
Pressione massima di esercizio10 bar
Materialetpe-u (pu)
Raggio di curvatura33 mm
Paese d'origineCZ
Codice doganale39173200
3,10 IVA esclusa
/ Metro
3,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione