197625-TUBO SPIRALATO IN PLASTICA DUO PUN-8X1,25-S-6-DUO-BS

Tubo di plastica PUN

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:PUN-8X1,25-S-6-DUO-BS
Rubix:160000000590963
Produttore:197625
EAN:4052568160753
197625-TUBO SPIRALATO IN PLASTICA DUO PUN-8X1,25-S-6-DUO-BS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno5,7 mm
Pressione massima di esercizio10 bar
Materialetpe-u (pu)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 197625-TUBO SPIRALATO IN PLASTICA DUO PUN-8X1,25-S-6-DUO-BS


Massima flessibilità nelle applicazioni standard grazie a una gamma estremamente ampia di opzioni per la combinazione dei diversi tipi.

Applicazioni

presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1075 g
Diametro interno5,7 mm
Pressione massima di esercizio10 bar
Materialetpe-u (pu)
97,00 IVA esclusa
/ Metro
118,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione