159666-TUBO IN PLASTICA PUN-8X1,25-BL

Tubo di plastica PUN

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:PUN-8X1,25-BL
Rubix:160000000584538
Produttore:159666
159666-TUBO IN PLASTICA PUN-8X1,25-BL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno5,7 mm
Pressione massima di esercizio10 bar
Materialetpe-u (pu)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 159666-TUBO IN PLASTICA PUN-8X1,25-BL


Massima flessibilità nelle applicazioni standard grazie a una gamma estremamente ampia di opzioni per la combinazione dei diversi tipi.

Applicazioni

presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno5,7 mm
Pressione massima di esercizio10 bar
Materialetpe-u (pu)
Raggio di curvatura24 mm
€ 1,48 IVA esclusa
/ Metro
€ 1,80 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore