TUBO 441-6 DN 10 MM NO SKIVE 441-6

Hannifin Tubo flessibile no-skive

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:441-6
Rubix:999180600108112
Produttore:441-6
TUBO 441-6 DN 10 MM NO SKIVE 441-6

Riepilogo info tecniche

Diametro interno9,5 mm
Pressione massima di esercizio280 bar
Materialefilo d'acciaio ad alta resistenza (rinforzo del tubo); gomma sintetica (copertura); gomma nitrile butadiene (tubo interno del tubo)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO 441-6 DN 10 MM NO SKIVE 441-6


I tubi compatti No-Skive per media pressione 441 e 441RH di Parker offrono una struttura No-Skive a treccia monofilare con prestazioni a due trecce, pertanto il 441 è il tubo ideale per molte applicazioni industriali e mobili, con un utilizzo tipico come nelle macchine agricole o nei circuiti di servosterzo. Il tubo 441RH con copertura ignifuga è il tipo di tubo preferito per i sistemi idraulici e pneumatici a media pressione e per i circuiti di raffreddamento dell'acqua.
Applicazione: Idraulica industriale Esempi: Macchine agricole o circuiti di servosterzo, Idraulica mobile Esempi: Macchine agricole o circuiti di servosterzo
Marchio: Parker
Fitting compatibile: Serie 48
Materiale di copertura: Gomma sintetica
Fattore di progettazione: 4:1
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Tipo di copertura del tubo: Gomma sintetica
Tubo I.d. (dimensione): -6
Materiale tubo interno tubo: Gomma sintetica
Materiale di rinforzo del tubo: 1 treccia di filo d'acciaio ad alta resistenza
Industria: Industria generale, macchine fuoristrada
Diametro interno: 3/8, 9,5
Materiali di costruzione: Gomma
Pressione massima di esercizio: 4000, 28, 280
Temperatura massima di esercizio: 125 °C (acqua 85 °C / aria 70 °C), 257 °F (acqua 185 °F / aria 158 °F)
Media: Aria (aria industriale generale), refrigeranti (glicole), carburanti - verificare il tipo di carburante con la nostra tabella di catalogo, lubrificanti (oli), fluidi idraulici di petrolio, acqua
Raggio di curvatura minimo: 65, 2,559
Temperatura di esercizio minima: -40
Diametro esterno: 0,685, 17,4
Stile del prodotto: Elite No-Skive
Tipo di prodotto: Tubo idraulico, tubo speciale
Specifiche Met: ISO 11237, tipo R16, SAE 100R16
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Peso: 0,42, 0,28

Punti di forza

Il sistema di tubi e raccordi abbinati garantisce una combinazione approvata e sicura e la massima qualità e sicurezza, insieme alla più lunga durata del prodotto finale per gli utenti finali
Il tubo 441 è conforme alla norma ISO 11237 Tipo R16 - SAE 100R16
Il 441RH è dotato di copertura ignifuga (non sono necessari manicotti ignifughi aggiuntivi) ed è approvato dalle ferrovie secondo le norme EN45545 e ISO15540: HL2, che lo rende il tubo ideale per i sistemi idraulici e pneumatici a media pressione e per i circuiti di raffreddamento dell'acqua e dell'olio
La tecnologia di raccordo No-Skive completa per l'intera gamma di tubi a media pressione, garantisce un assemblaggio più semplice, rapido e sicuro del tubo.

Applicazioni

Macchine agricole o nei circuiti di servosterzo; idraulica mobile; lubrificanti; fluidi idraulici petroliferi; acqua; industria in generale; macchine fuoristrada; produzione di energia; trasporti; macchine agricole e forestali; circuiti di servosterzo; sistemi idraulici e pneumatici in generale a media pressione; circuiti di raffreddamento dell'acqua e dell'olio; industria delle macchine utensili e del vetro.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno9,5 mm
Pressione massima di esercizio280 bar
Materialefilo d'acciaio ad alta resistenza (rinforzo del tubo); gomma sintetica (copertura); gomma nitrile butadiene (tubo interno del tubo)
Raggio di curvatura65 mm
Codice doganale39173200
31,47 IVA esclusa
/ Metro
38,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione