197590-TUBO SPIRALATO IN PLASTICA PUN-6X1-S-1-BL
Tubo di plastica PUN
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:PUN-6X1-S-1-BL
Rubix:999261002004409
Produttore:197590
EAN:4052568045432

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Materiale | poliuretano termoplastico (tpe-u (pu)) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 197590-TUBO SPIRALATO IN PLASTICA PUN-6X1-S-1-BL
Massima flessibilità nelle applicazioni standard grazie a una gamma estremamente ampia di opzioni per la combinazione dei diversi tipi.
Applicazioni
presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 50x50x370 mm |
|---|---|
| Peso | 73,7 g |
| Diametro interno | 4 mm |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Materiale | poliuretano termoplastico (tpe-u (pu)) |
| Paese d'origine | CZ |
| Codice doganale | 39173200 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione