PARKER NO-SKIVE 462-4 2SC DN6 462-4

Hannifin Parkrimp a media pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:462-4
Rubix:999200100086907
Produttore:462-4
PARKER NO-SKIVE 462-4 2SC DN6 462-4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6,4 mm
Pressione massima di esercizio425 bar
Materialegomma
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PARKER NO-SKIVE 462-4 2SC DN6 462-4


I tubi Parker 462, 462ST, 462TC EVO sono conformi alla norma EN 857-2SC - ISO 11237 - Tipo 2SC e offrono una soluzione eccellente per i requisiti più esigenti del mercato. Materiali e tecnologie di produzione avanzati sono stati applicati per rispondere alle principali priorità del mercato in materia di applicazione dei tubi compatti, come la facilità di instradamento, la resistenza all'abrasione, il raggio di curvatura, l'influenza dei media e dell'ambiente. Questi tubi per media pressione sono disponibili con copertura standard, robusta e super robusta. Il rivestimento resistente offre una resistenza all'abrasione 80 volte superiore e quello super resistente addirittura 450 volte superiore rispetto ai tubi con rivestimento in gomma standard. La gamma di tubi per media pressione è completata da una selezione completa di raccordi No-Skive compatibili in acciaio e acciaio inox.
Applicazione: Idraulica a media pressione (tutti i mercati)
Marchio: Parker
Fitting compatibili: Serie 46, Serie 48
Materiale della copertura: Gomma sintetica
Fattore di progettazione: 4:1
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Tipo di copertura del tubo: Standard
Identità del tubo: -4
Materiale tubo interno tubo: Gomma nitrile butadiene (NBR)
Materiale di rinforzo del tubo: 2 trecce di filo ad alta resistenza
Industria: Industria generale, macchine fuoristrada
Diametro interno: 1/4, 6,4
Materiali di costruzione: Gomma
Pressione massima di esercizio: 6160, 42,5, 425
Temperatura massima di esercizio: 100 °C (acqua 85 °C / aria 70 °C), 212 °F (acqua 185 °F / aria 158 °F)
Media: Aria (aria industriale generale), refrigeranti (glicole), carburanti - Verificare il tipo di carburante con la nostra tabella di catalogo.., Lubrificanti (oli), Fluidi idraulici petroliferi (base petrolio e acqua-glicole), Acqua
Raggio di curvatura minimo: 50, 1,969
Raggio di curvatura minimo: 50 mm
Temperatura di esercizio minima: -40
Diametro esterno: 0,527, 13,4
Stile del prodotto: Elite No-Skive Compact
Tipo di prodotto: Tubo idraulico, tubo speciale
Dimensioni: -4
Specifiche Met: EN 857, tipo 2SC, ISO 11237, tipo 2SC
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Peso: 0,30, 0,20

Punti di forza

Raggio di curvatura ridotto e peso ridotto per applicazioni in cui lo spazio e il peso sono fattori determinanti
Il sistema di tubi e raccordi abbinati garantisce una combinazione approvata e sicura, nonché la massima qualità e sicurezza combinata con la più lunga durata del prodotto finale per gli utenti finali
Mescole di alta qualità consentono coperture sottili, meno peso,
Elevata flessibilità per una più facile installazione e una maggiore durata
Coperture per tubi flessibili ad alta resistenza all'abrasione, superiori ai requisiti ISO 6945, che ne prolungano la durata
Mescole di copertura ad alta resistenza all'ozono che prolungano la resistenza agli agenti atmosferici e all'invecchiamento
Tecnologia di raccordi No-Skive completa per l'intera gamma di tubi a media pressione, che consente un assemblaggio più semplice, rapido e sicuro dei tubi flessibili.

Applicazioni

Macchine da costruzione;Stampaggio a iniezione;Silvicoltura e agricoltura;Movimentazione dei materiali;Pasta e carta;Tutte le applicazioni mobili e industriali a media pressione;Macchine da costruzione;Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura;Macchine per la movimentazione dei materiali;Automotive/macchine utensili;Stampaggio a iniezione e macchine per la pasta e la carta;Tubi per medie pressioni - 462, 462ST, 462TC EVO sono compatibili con i raccordi per medie pressioni Parker Parkrimp serie 46 e 48.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno6,4 mm
Pressione massima di esercizio425 bar
Materialegomma
Raggio di curvatura50 mm
Codice doganale40092100
29,40 IVA esclusa
/ Metro
35,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione