533466-TUBO SPIRALATO IN PLASTICA PUN-12X2-SG-4,8-BL-3/8
Tubo di plastica PUN
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:PUN-12X2-SG-4,8-BL-3/8
Rubix:999261002004427
Produttore:533466
EAN:4052568167240

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 9 bar |
| Materiale | poliuretano termoplastico (tpe-u/pu) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 533466-TUBO SPIRALATO IN PLASTICA PUN-12X2-SG-4,8-BL-3/8
Massima flessibilità nelle applicazioni standard grazie a una gamma estremamente ampia di opzioni per la combinazione dei diversi tipi.
Applicazioni
presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 570x70x70 mm |
|---|---|
| Peso | 568 g |
| Diametro interno | 8 mm |
| Pressione massima di esercizio | 9 bar |
| Materiale | poliuretano termoplastico (tpe-u/pu) |
| Raggio di curvatura | 65 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 89,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 108,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione