197607-TUBO SPIRALATO IN PLASTICA PUN-6X1-S-6-SW

Tubo di plastica PUN

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:PUN-6X1-S-6-SW
Rubix:999261002004411
Produttore:197607
EAN:4052568082505
197607-TUBO SPIRALATO IN PLASTICA PUN-6X1-S-6-SW

Riepilogo info tecniche

Diametro interno4 mm
Pressione massima di esercizio10 bar
Materialepoliuretano termoplastico (tpe-u, pu)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 197607-TUBO SPIRALATO IN PLASTICA PUN-6X1-S-6-SW


Massima flessibilità nelle applicazioni standard grazie a una gamma estremamente ampia di opzioni per la combinazione dei diversi tipi.

Applicazioni

presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1

Informazioni tecniche


Attributi
Peso472 g
Diametro interno4 mm
Pressione massima di esercizio10 bar
Materialepoliuretano termoplastico (tpe-u, pu)
Paese d'origineCZ
Codice doganale39173200
€ 42,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione