197594-TUBO SPIRALATO IN PLASTICA PUN-8X1,25-S-2-BL

Tubo di plastica PUN

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:PUN-8X1,25-S-2-BL
Rubix:160000000590932
Produttore:197594
EAN:4052568082451
197594-TUBO SPIRALATO IN PLASTICA PUN-8X1,25-S-2-BL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno5,7 mm
Pressione massima di esercizio10 bar
Materialepoliuretano (tpe-u, pu)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 197594-TUBO SPIRALATO IN PLASTICA PUN-8X1,25-S-2-BL


Massima flessibilità nelle applicazioni standard grazie a una gamma estremamente ampia di opzioni per la combinazione dei diversi tipi.

Applicazioni

presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)440x65x65 mm
Peso180 g
Diametro interno5,7 mm
Pressione massima di esercizio10 bar
Materialepoliuretano (tpe-u, pu)
Codice doganale39173200
31,56 IVA esclusa
/ Metro
38,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione