197619-TUBO SPIRALATO IN PLASTICA DUO PUN-4X0,75-S-1,5-DUO-BS

Tubo di plastica PUN

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:PUN-4X0,75-S-1,5-DUO-BS
Rubix:160000000590957
Produttore:197619
EAN:4052568082574
197619-TUBO SPIRALATO IN PLASTICA DUO PUN-4X0,75-S-1,5-DUO-BS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno2,6 mm
Pressione massima di esercizio10 bar
Materialetpe-u (pu) (poliuretano termoplastico)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 197619-TUBO SPIRALATO IN PLASTICA DUO PUN-4X0,75-S-1,5-DUO-BS


Massima flessibilità nelle applicazioni standard grazie a una gamma estremamente ampia di opzioni per la combinazione dei diversi tipi.

Applicazioni

presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1

Informazioni tecniche


Attributi
Peso101,38 g
Diametro interno2,6 mm
Pressione massima di esercizio10 bar
Materialetpe-u (pu) (poliuretano termoplastico)
Raggio di curvatura17 mm
Lunghezza1500 mm
€ 27,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione