197602-TUBO SPIRALATO IN PLASTICA PUN-4X0,75-S-0,5-SW

Tubo di plastica PUN

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:PUN-4X0,75-S-0,5-SW
Rubix:160000000590940
Produttore:197602
EAN:4052568045463
197602-TUBO SPIRALATO IN PLASTICA PUN-4X0,75-S-0,5-SW

Riepilogo info tecniche

Diametro interno2,6 mm
Pressione massima di esercizio10 bar
Materialeplastica
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 197602-TUBO SPIRALATO IN PLASTICA PUN-4X0,75-S-0,5-SW


Massima flessibilità nelle applicazioni standard grazie a una gamma estremamente ampia di opzioni per la combinazione dei diversi tipi.
Tubo a spirale in plastica PUN-4x0,75-S-0,5-SW altamente flessibile, ampiamente resistente all'idrolisi. Lunghezza di lavoro=0,5 m, diametro esterno=4 mm, lunghezza blocco=0,184 m, diametro interno=2,6 mm, diametro bobina=25 mm

Applicazioni

presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno2,6 mm
Pressione massima di esercizio10 bar
Materialeplastica
Codice doganale39173200
10,10 IVA esclusa
/ Metro
12,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione