2SN 10 DIN 20022 HH58109000 301SN-6
Parker Hannifin Tubo flessibile No Skive
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:301SN-6
Rubix:999180300061719
Produttore:301SN-6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 9,5 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 330 bar |
| Materiale | gomma; gomma sintetica (copertura); gomma nitrile butadiene (tubo interno) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2SN 10 DIN 20022 HH58109000 301SN-6
Il tubo flessibile No-Skive per media pressione 301SN di Parker, conforme alla norma EN 853 2SN - ISO 1436 Tipo 2, con struttura del tubo flessibile a copertura sottile No-Skive, è la gamma di tubi ideali per applicazioni idrauliche generali a media pressione. Questo tubo offre una compatibilità estesa con i fluidi ed è stato sviluppato per tutte le applicazioni idrauliche generali a media pressione.
Punti di forza
-Il sistema di tubi e raccordi abbinati garantisce una combinazione approvata e sicura e la massima qualità e sicurezza,
- insieme alla più lunga durata del prodotto finale per gli utenti finali
-Mescole di alta qualità consentono la costruzione di tubi a copertura sottile
-Il tubo interno in nitrile offre una maggiore compatibilità con i fluidi
-Tecnologia completa di raccordi No-Skive su tutta la gamma di tubi per media pressione che garantisce un assemblaggio più semplice, rapido e sicuro - La gamma di tubi per media pressione Parker è completata da una selezione completa di raccordi No-Skive compatibili in acciaio - e acciaio inox,
- La gamma di tubi Parker per media pressione è completata da una selezione completa di raccordi No-Skive compatibili in acciaio
- e acciaio inox.
- insieme alla più lunga durata del prodotto finale per gli utenti finali
-Mescole di alta qualità consentono la costruzione di tubi a copertura sottile
-Il tubo interno in nitrile offre una maggiore compatibilità con i fluidi
-Tecnologia completa di raccordi No-Skive su tutta la gamma di tubi per media pressione che garantisce un assemblaggio più semplice, rapido e sicuro - La gamma di tubi per media pressione Parker è completata da una selezione completa di raccordi No-Skive compatibili in acciaio - e acciaio inox,
- La gamma di tubi Parker per media pressione è completata da una selezione completa di raccordi No-Skive compatibili in acciaio
- e acciaio inox.
Applicazioni
Applicazioni idrauliche generali a media pressione;Macchine edili;Stampaggio a iniezione;Silvicoltura e agricoltura;Movimentazione dei materiali;Pasta di legno e carta
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 9,5 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 330 bar |
| Materiale | gomma; gomma sintetica (copertura); gomma nitrile butadiene (tubo interno) |
| Raggio di curvatura | 130 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,73 IVA esclusa
/ Metro
€ 42,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione