159668-TUBO IN PLASTICA PUN-10X1,5-BL

Tubo di plastica PUN

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:PUN-10X1,5-BL
Rubix:160000000584540
Produttore:159668
EAN:4052568011970
159668-TUBO IN PLASTICA PUN-10X1,5-BL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno7 mm
Pressione massima di esercizio10 bar
Materialepoliuretano
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 159668-TUBO IN PLASTICA PUN-10X1,5-BL


Massima flessibilità nelle applicazioni standard grazie a una gamma estremamente ampia di opzioni per la combinazione dei diversi tipi.

Applicazioni

presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)360x360x130 mm
Peso55 g
Diametro interno7 mm
Pressione massima di esercizio10 bar
Materialepoliuretano
Raggio di curvatura54 mm
2,25 IVA esclusa
/ Metro
2,75 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore