PARKER 837PU-PLUS HYBRID PUSH- 837PU-8-GRN-RL
Parker Hannifin Tubo flessibile Push-Lok
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:837PU-8-GRN-RL
Rubix:999200100087549
Produttore:837PU-8-GRN-RL


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12,7 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 16 bar |
| Materiale | gomma sintetica (tubo, rivestimento); strato tessile ad alta resistenza (rinforzo) |
Documenti
Dettagli del prodotto : PARKER 837PU-PLUS HYBRID PUSH- 837PU-8-GRN-RL
Con il tubo flessibile Push-Lok a bassa pressione 837PU-Plus, Parker ha realizzato la combinazione di elastomero sintetico e poliuretano. Grazie al metodo di produzione e alla combinazione di materiali, questo tubo raggiunge nuove dimensioni in termini di qualità e resistenza all'abrasione. La somma delle sue proprietà offre maggiore sicurezza e affidabilità all'utente. La gamma di tubi Parker Low Pressure Push-Lok è completata da una selezione completa di raccordi Push-Lok compatibili in acciaio e acciaio inox.
Applicazione: Applicazioni ad alta richiesta (per sistemi a catena energetica), sistemi a fascio tubiero
Marchio: Parker
Colore: Verde
Fitting compatibile: Serie 82
Materiale di copertura: Poliuretano ad alte prestazioni
Fattore di progettazione: 4:1
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Identità del tubo (dimensione): -8
Materiale tubo interno tubo: Gomma sintetica
Materiale di rinforzo del tubo: Treccia di fibra ad alta resistenza
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale
Diametro interno: 1/2, 12,7
Materiali di costruzione: Gomma
Pressione massima di esercizio: 16, 1,6, 235
Temperatura massima di esercizio: 100 °C (acqua 85 °C / aria 70 °C), 212 °F (acqua 185 °F / aria 158 °F)
Media: Aria (aria industriale generale, aria secca), refrigeranti (emulsione acqua-olio, acqua-glicole), lubrificanti, acqua
Raggio di curvatura minimo: 2,756, 70
Temperatura di esercizio minima: -40
Diametro esterno: 0,768, 19,5
Stile del prodotto: Push-Lok ibrido
Tipo di prodotto: Tubi Push-Lok e Push-on
Dimensioni: -8
Specifiche Met: Specifiche Parker
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 0.95, 28.05, 712.56
Peso: 0.17, 0.26
Marchio: Parker
Colore: Verde
Fitting compatibile: Serie 82
Materiale di copertura: Poliuretano ad alte prestazioni
Fattore di progettazione: 4:1
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Identità del tubo (dimensione): -8
Materiale tubo interno tubo: Gomma sintetica
Materiale di rinforzo del tubo: Treccia di fibra ad alta resistenza
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale
Diametro interno: 1/2, 12,7
Materiali di costruzione: Gomma
Pressione massima di esercizio: 16, 1,6, 235
Temperatura massima di esercizio: 100 °C (acqua 85 °C / aria 70 °C), 212 °F (acqua 185 °F / aria 158 °F)
Media: Aria (aria industriale generale, aria secca), refrigeranti (emulsione acqua-olio, acqua-glicole), lubrificanti, acqua
Raggio di curvatura minimo: 2,756, 70
Temperatura di esercizio minima: -40
Diametro esterno: 0,768, 19,5
Stile del prodotto: Push-Lok ibrido
Tipo di prodotto: Tubi Push-Lok e Push-on
Dimensioni: -8
Specifiche Met: Specifiche Parker
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 0.95, 28.05, 712.56
Peso: 0.17, 0.26
Punti di forza
-Il sistema di tubi e raccordi abbinati garantisce una combinazione approvata e sicura e la massima qualità e sicurezza, e la massima qualità e sicurezza, oltre alla più lunga durata del prodotto finale per gli utenti finali
La copertura del tubo è realizzata in poliuretano di prima qualità e quindi il tubo è adatto ad applicazioni che richiedono anche un'elevata flessibilità, resistenza all'ozono e agli agenti atmosferici e raggi di curvatura stretti
Elevato livello di flessibilità del tubo e resistenza alla torsione per applicazioni nelle catene energetiche
Privo di sostanze che disturbano la bagnatura e quindi ideale per l'applicazione nell'industria automobilistica
Resistenza alle basse temperature di - 40 °C per l'utilizzo nei circuiti di raffreddamento 40 °C per l'uso nei circuiti di raffreddamento
I diversi colori delle coperture rendono il tubo adatto per assemblaggi multilinea che trasportano fluidi diversi o per linee di mandata e ritorno codificate per colore
La gamma di tubi Parker Low Pressure Push-Lok è completata da una selezione completa di raccordi Push-Lok compatibili in acciaio e acciaio inossidabile
La copertura del tubo è realizzata in poliuretano di prima qualità e quindi il tubo è adatto ad applicazioni che richiedono anche un'elevata flessibilità, resistenza all'ozono e agli agenti atmosferici e raggi di curvatura stretti
Elevato livello di flessibilità del tubo e resistenza alla torsione per applicazioni nelle catene energetiche
Privo di sostanze che disturbano la bagnatura e quindi ideale per l'applicazione nell'industria automobilistica
Resistenza alle basse temperature di - 40 °C per l'utilizzo nei circuiti di raffreddamento 40 °C per l'uso nei circuiti di raffreddamento
I diversi colori delle coperture rendono il tubo adatto per assemblaggi multilinea che trasportano fluidi diversi o per linee di mandata e ritorno codificate per colore
La gamma di tubi Parker Low Pressure Push-Lok è completata da una selezione completa di raccordi Push-Lok compatibili in acciaio e acciaio inossidabile
Applicazioni
Sistemi di fasci di tubi; industriale; automobilistico; movimentazione dei materiali; agricoltura; circuiti di raffreddamento e aria compressa in fasci di tubi e catene energetiche di robot, linee di produzione di automobili, macchine utensili, macchine per lo stampaggio a iniezione; macchine per lo stampaggio di animali domestici.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12,7 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 16 bar |
| Materiale | gomma sintetica (tubo, rivestimento); strato tessile ad alta resistenza (rinforzo) |
| Raggio di curvatura | 70 mm |
| Codice doganale | 40093100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,85 IVA esclusa
/ Metro
€ 57,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione