801PLUS-16-BLK-RL 801PLUS-16-BLK-RL
Hannifin Tubo a bassa pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:801PLUS-16-BLK-RL
Rubix:999200100087357
Produttore:801PLUS-16-BLK-RL


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25,4 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 14 bar |
| Materiale | gomma |
Documenti
Dettagli del prodotto : 801PLUS-16-BLK-RL 801PLUS-16-BLK-RL
Push-Lok® di Parker per basse pressioni: il sistema di tubi flessibili autogestibili per applicazioni a bassa pressione. La linea di tubi Push-Lok di Parker offre la più ampia compatibilità di fluidi, applicazioni e dimensioni del settore. Il sistema Push-Lok è facile da usare. Non sono necessari morsetti o strumenti speciali per l'installazione. Inoltre, grazie all'esclusivo sistema di codici colore di Parker, è possibile inventariare, manutenere e identificare i tubi necessari in modo semplice ed efficiente. La linea di tubi e raccordi a bassa pressione più completa del settore, Push-Lok offre la gamma e la versatilità necessarie per soddisfare tutte le esigenze di strumentazione. Il tubo 801PLUS, con camera d'aria in nitrile (NBR) migliorata e resistenza chimica estesa/migliorata compatibilità con l'olio, offre un montaggio/smontaggio rapido e semplice. 801PLUS è disponibile in sei colori diversi, con vantaggi nelle applicazioni in cui diverse linee di tubi trasportano fluidi diversi. I colori Push-Lok riducono la necessità di "rintracciare" le linee, impedendo la disconnessione della linea sbagliata e inutili tempi di inattività. 801PLUS è ideale per una varietà di applicazioni a bassa pressione in tutti i mercati ed è compatibile con i raccordi Push-Lok in acciaio, acciaio inox e ottone in connessioni quali DIN, BSP, SAE, JIC e ORFS.
Applicazioni: Idraulica a bassa pressione, carta e cellulosa per applicazioni acqua/aria
Marchio: Parker
Fitting compatibile: Serie 82
Colore del coperchio: Colori diversi
Colore del coperchio: Nero
Materiale del coperchio: Gomma sintetica ad alte prestazioni.
Fattore di design: 4:1
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Tubo I.d. (dimensione): -16
Materiale tubo interno tubo: Gomma nitrile butadiene (NBR)
Diametro interno del tubo: 25,4 mm - 1 pollice
Materiale di rinforzo del tubo: Treccia di fibra ad alta resistenza
Industria: Industria generale, marina, trasporti
Diametro interno: 1, 25,4
Materiali di costruzione: Gomma
Pressione massima di esercizio: 14, 1,4, 200
Pressione massima di esercizio: 14 bar
Temperatura massima di esercizio: 100 °C (acqua 85 °C / aria 70 °C), 212 °F (acqua 185 °F / aria 158 °F)
Media: Aria (aria industriale generale), refrigeranti (acqua-glicole), lubrificanti (oli), fluidi idraulici di petrolio, acqua
Raggio minimo di curvatura: 9,843, 250
Temperatura minima di esercizio: -40
Diametro esterno: 1,299, 33,0
Tipo di prodotto: Tubi Push-Lok e Push-on (Push-Lok Plus), Tubi Push-Lok e Push-on
Dimensioni: -16
Specifiche Met: Specifiche Parker
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 0,51, 15,06, 382,53
Peso: 0,37, 0,55
Marchio: Parker
Fitting compatibile: Serie 82
Colore del coperchio: Colori diversi
Colore del coperchio: Nero
Materiale del coperchio: Gomma sintetica ad alte prestazioni.
Fattore di design: 4:1
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Tubo I.d. (dimensione): -16
Materiale tubo interno tubo: Gomma nitrile butadiene (NBR)
Diametro interno del tubo: 25,4 mm - 1 pollice
Materiale di rinforzo del tubo: Treccia di fibra ad alta resistenza
Industria: Industria generale, marina, trasporti
Diametro interno: 1, 25,4
Materiali di costruzione: Gomma
Pressione massima di esercizio: 14, 1,4, 200
Pressione massima di esercizio: 14 bar
Temperatura massima di esercizio: 100 °C (acqua 85 °C / aria 70 °C), 212 °F (acqua 185 °F / aria 158 °F)
Media: Aria (aria industriale generale), refrigeranti (acqua-glicole), lubrificanti (oli), fluidi idraulici di petrolio, acqua
Raggio minimo di curvatura: 9,843, 250
Temperatura minima di esercizio: -40
Diametro esterno: 1,299, 33,0
Tipo di prodotto: Tubi Push-Lok e Push-on (Push-Lok Plus), Tubi Push-Lok e Push-on
Dimensioni: -16
Specifiche Met: Specifiche Parker
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 0,51, 15,06, 382,53
Peso: 0,37, 0,55
Punti di forza
Il sistema di tubi e raccordi abbinati garantisce una combinazione approvata e sicura e la massima qualità e sicurezza, insieme alla più lunga durata del prodotto finale per gli utenti finali
Il rivestimento del tubo in gomma sintetica ad alte prestazioni è disponibile in diversi colori. 801PLUS è molto flessibile e quindi ideale per una varietà di applicazioni in cui è richiesta un'elevata flessibilità
801PLUS ha la più ampia gamma di codici colore a vantaggio delle vostre operazioni
La gamma di tubi Push-Lok Parker a bassa pressione è compatibile con i raccordi Push-Lok in acciaio, acciaio inox e ottone
Il rivestimento del tubo in gomma sintetica ad alte prestazioni è disponibile in diversi colori. 801PLUS è molto flessibile e quindi ideale per una varietà di applicazioni in cui è richiesta un'elevata flessibilità
801PLUS ha la più ampia gamma di codici colore a vantaggio delle vostre operazioni
La gamma di tubi Push-Lok Parker a bassa pressione è compatibile con i raccordi Push-Lok in acciaio, acciaio inox e ottone
Applicazioni
Industriale;Tutti i mercati con applicazioni a bassa pressione;Carta e cellulosa: Applicazioni acqua/aria
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25,4 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 14 bar |
| Materiale | gomma |
| Raggio di curvatura | 250 mm |
| Codice doganale | 40093100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 70,60 IVA esclusa
/ Metro
€ 86,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione