197600-TUBO SPIRALATO IN PLASTICA PUN-12X2-S-2-BL

Tubo di plastica PUN

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:PUN-12X2-S-2-BL
Rubix:999261002004439
Produttore:197600
EAN:4052568160692
197600-TUBO SPIRALATO IN PLASTICA PUN-12X2-S-2-BL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Pressione massima di esercizio10 bar
Materialepoliuretano termoplastico (tpe-u (pu))
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 197600-TUBO SPIRALATO IN PLASTICA PUN-12X2-S-2-BL


Massima flessibilità nelle applicazioni standard grazie a una gamma estremamente ampia di opzioni per la combinazione dei diversi tipi.

Applicazioni

presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1

Informazioni tecniche


Attributi
Peso450 g
Diametro interno8 mm
Pressione massima di esercizio10 bar
Materialepoliuretano termoplastico (tpe-u (pu))
Paese d'origineCZ
Codice doganale39173200
€ 95,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 116,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione