197591-TUBO SPIRALATO IN PLASTICA PUN-6X1-S-2-BL
Tubo di plastica PUN
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:PUN-6X1-S-2-BL
Rubix:160000000590929
Produttore:197591
EAN:4052568045449

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Materiale | poliuretano termoplastico (tpe-u) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 197591-TUBO SPIRALATO IN PLASTICA PUN-6X1-S-2-BL
Massima flessibilità nelle applicazioni standard grazie a una gamma estremamente ampia di opzioni per la combinazione dei diversi tipi.
Applicazioni
presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 152,11 g |
|---|---|
| Diametro interno | 4 mm |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Materiale | poliuretano termoplastico (tpe-u) |
| Paese d'origine | CZ |
| Codice doganale | 39173200 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,65 IVA esclusa
/ Metro
€ 25,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione