Riferimenti
Festo:PUN-H-6X1-NT
Rubix:160000000590865
Produttore:197377
EAN:4052568045067

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Materiale | plastica |
Documenti
Dettagli del prodotto : 197377-TUBO IN PLASTICA PUN-H-6X1-NT
Massima flessibilità nelle applicazioni standard grazie a una gamma estremamente ampia di opzioni per la combinazione dei diversi tipi.
Tubo di plastica
Applicazioni
presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Materiale | plastica |
| Raggio di curvatura | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,84 IVA esclusa
/ Metro
€ 1,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione