197588-TUBO SPIRALATO IN PLASTICA PUN-4X0,75-S-1-BL

Tubo di plastica PUN

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:PUN-4X0,75-S-1-BL
Rubix:160000000590926
Produttore:197588
EAN:4052568045418
197588-TUBO SPIRALATO IN PLASTICA PUN-4X0,75-S-1-BL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno2,6 mm
Pressione massima di esercizio10 bar
Materialepoliuretano termoplastico (tpe-u (pu))
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 197588-TUBO SPIRALATO IN PLASTICA PUN-4X0,75-S-1-BL


Massima flessibilità nelle applicazioni standard grazie a una gamma estremamente ampia di opzioni per la combinazione dei diversi tipi.

Applicazioni

presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1

Informazioni tecniche


Attributi
Peso32,63 g
Diametro interno2,6 mm
Pressione massima di esercizio10 bar
Materialepoliuretano termoplastico (tpe-u (pu))
10,52 IVA esclusa
/ Metro
12,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione