197589-TUBO SPIRALATO IN PLASTICA PUN-4X0,75-S-1,5-BL
Tubo di plastica PUN
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:PUN-4X0,75-S-1,5-BL
Rubix:999261002004444
Produttore:197589
EAN:4052568045425

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 2,6 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Materiale | poliuretano termoplastico (tpe-u/pu) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 197589-TUBO SPIRALATO IN PLASTICA PUN-4X0,75-S-1,5-BL
Massima flessibilità nelle applicazioni standard grazie a una gamma estremamente ampia di opzioni per la combinazione dei diversi tipi.
Applicazioni
presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 48,33 g |
|---|---|
| Diametro interno | 2,6 mm |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Materiale | poliuretano termoplastico (tpe-u/pu) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione