561709-TUBO IN PLASTICA PUN-V0-12X2-GN-C
Tubo di plastica PUN
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:PUN-V0-12X2-GN-C
Rubix:160000000603911
Produttore:561709
EAN:4052568056476

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Materiale | plastica |
Documenti
Dettagli del prodotto : 561709-TUBO IN PLASTICA PUN-V0-12X2-GN-C
Massima flessibilità nelle applicazioni standard grazie a una gamma estremamente ampia di opzioni per la combinazione dei diversi tipi.
Applicazioni
presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 90,2 g |
|---|---|
| Diametro interno | 8 mm |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Materiale | plastica |
| Raggio di curvatura | 19 mm |
| Paese d'origine | CZ |
| Codice doganale | 39173900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,03 IVA esclusa
/ Metro
€ 14,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione