Riferimenti
Parker:SMA3-2000CF
Rubix:999200100075656
Produttore:SMA3-2000CF


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 2 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 630 bar |
| Materiale | acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : EO TEST POINT HIGH PRESS HOSE SMA3-2000CF
La funzione dei punti di prova Parker SensoControl è il monitoraggio e l'ispezione, nonché il prelievo di campioni, di impianti ad alta, bassa pressione e in vuoto. Vengono impiegati per lo sfiato di cilindri e installazioni idrauliche.
Il connettore di misura SensoControl EMA1 presenta un attacco a innesto fino alla connessione del manometro MAV-MA1, anch'essa con attacco a innesto. I connettori di misura EMA1 sono forniti con superfici ad elevata resistenza alla corrosione, aumentando la durata di tali componenti.
Il sistema di tenuta della guarnizione primaria nei tipi EMA1 è costituito da una valvola a sfera di ritegno. Un O-ring funge inoltre da guarnizione secondaria nell'accoppiamento del punto di prova con pin-lock e anche nei tubi diagnostici collegati.
Il connettore di misura SensoControl EMA3 presenta un attacco a innesto fino alla connessione del manometro MAV-MA3 con raccordo filettato M16x2. I connettori di misura EMA3 sono forniti con superfici ad elevata resistenza alla corrosione, aumentando la durata di tali componenti. Inoltre, questi componenti possono essere forniti opzionalmente in versione in acciaio inossidabile.
Per i tipi EMA3, il sistema di tenuta è costituito da un cono di tenuta con guarnizione O-ring. Quando il cappuccio filettato EMA3 viene avvitato, un O-ring agisce inoltre come guarnizione secondaria.
Mercati:
• Automotive
• Difesa
• Energia
• Ambiente
• Industriale
• Infrastrutture
• Macchine utensili
• Movimentazione materiali
• Macchine mobili
• Oil & Gas
• Produzione di energia
• Processi
• Trasporti
• Acqua
Applicazioni:
• Adatto per applicazioni idrauliche generali.
Caratteristiche/Vantaggi dei punti di prova Parker SensoControl:
• Una tenuta a tenuta stagna viene ottenuta prima dell'apertura della valvola. Di conseguenza si evitano tempi di fermo.
• Questi punti di prova robusti e affidabili si distinguono, tra l'altro, per le loro dimensioni ridotte e sono pertanto particolarmente adatti per condizioni di accesso ristretto.
• L'utilizzo dei punti di prova Parker SensoControl è semplice; dispositivi di misura, prova e commutazione sono facili da collegare, facendo risparmiare molto tempo all'utilizzatore.
• La connessione in pressione fino a 400 bar è possibile per i tipi con connessione filettata. Le pressioni nominali raggiungono fino a 630 bar. Questo rende i punti di prova Parker SensoControl adatti a un'ampia gamma di applicazioni.
• Il cappuccio protettivo metallico è antivibrazione, consentendo di evitare tempi di fermo.
Il connettore di misura SensoControl EMA1 presenta un attacco a innesto fino alla connessione del manometro MAV-MA1, anch'essa con attacco a innesto. I connettori di misura EMA1 sono forniti con superfici ad elevata resistenza alla corrosione, aumentando la durata di tali componenti.
Il sistema di tenuta della guarnizione primaria nei tipi EMA1 è costituito da una valvola a sfera di ritegno. Un O-ring funge inoltre da guarnizione secondaria nell'accoppiamento del punto di prova con pin-lock e anche nei tubi diagnostici collegati.
Il connettore di misura SensoControl EMA3 presenta un attacco a innesto fino alla connessione del manometro MAV-MA3 con raccordo filettato M16x2. I connettori di misura EMA3 sono forniti con superfici ad elevata resistenza alla corrosione, aumentando la durata di tali componenti. Inoltre, questi componenti possono essere forniti opzionalmente in versione in acciaio inossidabile.
Per i tipi EMA3, il sistema di tenuta è costituito da un cono di tenuta con guarnizione O-ring. Quando il cappuccio filettato EMA3 viene avvitato, un O-ring agisce inoltre come guarnizione secondaria.
Mercati:
• Automotive
• Difesa
• Energia
• Ambiente
• Industriale
• Infrastrutture
• Macchine utensili
• Movimentazione materiali
• Macchine mobili
• Oil & Gas
• Produzione di energia
• Processi
• Trasporti
• Acqua
Applicazioni:
• Adatto per applicazioni idrauliche generali.
Caratteristiche/Vantaggi dei punti di prova Parker SensoControl:
• Una tenuta a tenuta stagna viene ottenuta prima dell'apertura della valvola. Di conseguenza si evitano tempi di fermo.
• Questi punti di prova robusti e affidabili si distinguono, tra l'altro, per le loro dimensioni ridotte e sono pertanto particolarmente adatti per condizioni di accesso ristretto.
• L'utilizzo dei punti di prova Parker SensoControl è semplice; dispositivi di misura, prova e commutazione sono facili da collegare, facendo risparmiare molto tempo all'utilizzatore.
• La connessione in pressione fino a 400 bar è possibile per i tipi con connessione filettata. Le pressioni nominali raggiungono fino a 630 bar. Questo rende i punti di prova Parker SensoControl adatti a un'ampia gamma di applicazioni.
• Il cappuccio protettivo metallico è antivibrazione, consentendo di evitare tempi di fermo.
Diametro esterno del tubo della connessione 1: n/a
Tipo di connessione 1: n/a
Diametro esterno del tubo della connessione 2: n/a
Tipo di connessione 2: n/a
Dimensione della filettatura della connessione: n/a
Divisione: Divisione Connettori alta pressione Europa
Lunghezza: 2000
Materiali di costruzione: Acciaio
Accessori opzionali: n/a
Guarnizione primaria: n/a
Serie del prodotto: n/a
Stile del prodotto: Tubo flessibile per alta pressione con attacco filettato M16x2
Materiale di tenuta: n/a
Tipo di connessione 1: n/a
Diametro esterno del tubo della connessione 2: n/a
Tipo di connessione 2: n/a
Dimensione della filettatura della connessione: n/a
Divisione: Divisione Connettori alta pressione Europa
Lunghezza: 2000
Materiali di costruzione: Acciaio
Accessori opzionali: n/a
Guarnizione primaria: n/a
Serie del prodotto: n/a
Stile del prodotto: Tubo flessibile per alta pressione con attacco filettato M16x2
Materiale di tenuta: n/a
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 2 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 630 bar |
| Materiale | acciaio |
| Raggio di curvatura | 20 mm |
| Pressione di non scoppio | 1575 bar |
| Codice doganale | 73079910 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 65,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 79,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione