PH 421SN NO-SKIVE 1SN DN40 421SN-24
Hannifin Tubo a media pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:421SN-24
Rubix:999200100086815
Produttore:421SN-24


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 38,1 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 50 bar |
| Materiale | gomma |
Documenti
Dettagli del prodotto : PH 421SN NO-SKIVE 1SN DN40 421SN-24
Costruzione del tubo flessibile No-Skive con copertura in gomma sintetica e tubo interno in nitrile (NBR) per una maggiore compatibilità con i fluidi. Per applicazioni idrauliche generali a media pressione
Applicazione: Idraulica a media pressione
Marchio: Parker
Fitting compatibile: Serie 48
Materiale della copertura: Gomma sintetica
Fattore di progettazione: 4:1
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Tipo di copertura del tubo: Standard
Identità del tubo (dimensioni): -24
Materiale tubo interno tubo: Gomma nitrile butadiene (NBR)
Materiale di rinforzo del tubo: 1 treccia di filo d'acciaio ad alta resistenza
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, macchine fuoristrada, trasporti
Diametro interno: 1-1/2, 38,1
Materiali di costruzione: Gomma
Pressione massima di esercizio: 5, 725, 50
Temperatura massima di esercizio: 100 °C (acqua 85 °C / aria 70 °C), 212 °F (acqua 185 °F / aria 158 °F)
Media: Aria (aria industriale generale), refrigeranti (glicole), carburanti - verificare il tipo di carburante con la nostra tabella di catalogo, lubrificanti (oli), fluidi idraulici a base di petrolio e acqua-glicole, acqua
Raggio di curvatura minimo: 500, 19,685
Temperatura di esercizio minima: -40
Diametro esterno: 2,012, 51,1
Stile del prodotto: No-Skive 2TE
Tipo di prodotto: Tubo speciale, tubo idraulico
Specifiche Met: EN 853, tipo 1SN, ISO 1436, tipo 1, SAE 100R1, tipo AT
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Peso: 1,49, 1
Marchio: Parker
Fitting compatibile: Serie 48
Materiale della copertura: Gomma sintetica
Fattore di progettazione: 4:1
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Tipo di copertura del tubo: Standard
Identità del tubo (dimensioni): -24
Materiale tubo interno tubo: Gomma nitrile butadiene (NBR)
Materiale di rinforzo del tubo: 1 treccia di filo d'acciaio ad alta resistenza
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, macchine fuoristrada, trasporti
Diametro interno: 1-1/2, 38,1
Materiali di costruzione: Gomma
Pressione massima di esercizio: 5, 725, 50
Temperatura massima di esercizio: 100 °C (acqua 85 °C / aria 70 °C), 212 °F (acqua 185 °F / aria 158 °F)
Media: Aria (aria industriale generale), refrigeranti (glicole), carburanti - verificare il tipo di carburante con la nostra tabella di catalogo, lubrificanti (oli), fluidi idraulici a base di petrolio e acqua-glicole, acqua
Raggio di curvatura minimo: 500, 19,685
Temperatura di esercizio minima: -40
Diametro esterno: 2,012, 51,1
Stile del prodotto: No-Skive 2TE
Tipo di prodotto: Tubo speciale, tubo idraulico
Specifiche Met: EN 853, tipo 1SN, ISO 1436, tipo 1, SAE 100R1, tipo AT
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Peso: 1,49, 1
Applicazioni
Idraulica a media pressione
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 38,1 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 50 bar |
| Materiale | gomma |
| Raggio di curvatura | 500 mm |
| Codice doganale | 40092100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 108,61 IVA esclusa
/ Metro
€ 132,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione