197627-TUBO SPIRALATO IN PLASTICA DUO PUN-10X1,5-S-2-DUO-BS
Tubo di plastica PUN
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:PUN-10X1,5-S-2-DUO-BS
Rubix:160000000590965
Produttore:197627
EAN:4052568160777

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 7 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Materiale | poliuretano termoplastico (tpe-u, pu) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 197627-TUBO SPIRALATO IN PLASTICA DUO PUN-10X1,5-S-2-DUO-BS
Massima flessibilità nelle applicazioni standard grazie a una gamma estremamente ampia di opzioni per la combinazione dei diversi tipi.
Applicazioni
presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 570x10x70 mm |
|---|---|
| Peso | 580 g |
| Diametro interno | 7 mm |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Materiale | poliuretano termoplastico (tpe-u, pu) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 145,85 IVA esclusa
/ Metro
€ 177,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione