Riferimenti
Festo:PUN-H-8X1,25-SW
Rubix:160000000590880
Produttore:197392
EAN:4052568045210

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5,7 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Materiale | plastica |
Documenti
Dettagli del prodotto : 197392-TUBO IN PLASTICA PUN-H-8X1,25-SW
Massima flessibilità nelle applicazioni standard grazie a una gamma estremamente ampia di opzioni per la combinazione dei diversi tipi.
Applicazioni
presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 320x320x120 mm |
|---|---|
| Peso | 33,9 g |
| Diametro interno | 5,7 mm |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Materiale | plastica |
| Raggio di curvatura | 21 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,22 IVA esclusa
/ Metro
€ 1,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione