159676-TUBO DUO IN PLASTICA PUN-8X1,25-DUO-BS
Tubo di plastica PUN
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:PUN-8X1,25-DUO-BS
Rubix:160000000584548
Produttore:159676
EAN:4052568035457

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5,7 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Materiale | poliuretano |
Documenti
Dettagli del prodotto : 159676-TUBO DUO IN PLASTICA PUN-8X1,25-DUO-BS
Massima flessibilità nelle applicazioni standard grazie a una gamma estremamente ampia di opzioni per la combinazione dei diversi tipi.
Applicazioni
presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 360x360x135 mm |
|---|---|
| Peso | 69,1 g |
| Diametro interno | 5,7 mm |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Materiale | poliuretano |
| Raggio di curvatura | 37 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,77 IVA esclusa
/ Metro
€ 4,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione