Riferimenti


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 9,5 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 330 bar |
| Materiale | nitrile (tubo interno);due trecce di filo d'acciaio ad alta resistenza (armatura);gomma sintetica (copertura) |
Documenti
Dettagli del prodotto : BCH2-6 BCH2-6
Parker's Parkrimp Medium Pressure No-Skive hose BCH2, conforme a EN 857 2SC - ISO 11237, con la costruzione a copertura sottile No-Skive, è un tubo classificato come "Good". Ciò significa che i tubi "Good" sono prodotti economicamente vantaggiosi - soddisfano pienamente i principali parametri delle norme internazionali tradizionali e li superano in requisiti particolari, quali durata, aspetto, aspetti ambientali ecc. BCH2 è il tubo ideale per tutte le applicazioni idrauliche a media pressione più esigenti in tutti i mercati.
Mercati:
• Mobile
Caratteristiche:
• Il sistema abbinato tubo e raccordo garantisce una combinazione approvata e sicura e la massima qualità e sicurezza,
combinata con la maggiore durata del prodotto finale per gli utilizzatori.
• Il tipo di tubo BCH2 ha un tubo interno in nitrile (NBR) per una estesa compatibilità con i fluidi.
• Rispetta la pressione di esercizio e il raggio di curvatura specificati da EN 857 2SC.
• Composto di copertura in gomma sintetica
• Raggio di curvatura ridotto
• Tecnologia completa di raccordi No-Skive su tutta la gamma di tubi a media pressione, che consente un assemblaggio del tubo più semplice, più rapido e più sicuro.
Applicazioni:
• Applicazioni idrauliche generiche e impegnative a media pressione in tutti i mercati - l'agricoltura è una delle applicazioni tipiche.
Parker's Medium Pressures Hose BCH2 è compatibile con la serie di raccordi per media pressione Parker Parkrimp 48.
Marchio: Parker
Fitting compatibili: Serie 48
Materiale della copertura: Gomma sintetica
Fattore di progettazione: 4:1
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Identità del tubo (dimensione): -6
Materiale tubo interno tubo: Gomma nitrile butadiene (NBR)
Materiale di rinforzo del tubo: 2 trecce di filo ad alta resistenza
Industria: Macchine fuoristrada
Diametro interno: 3/8, 9,5
Materiali di costruzione: Gomma
Pressione massima di esercizio: 4800, 33, 330
Temperatura massima di esercizio: 100 °C (acqua 85 °C / aria 70 °C), 212 °F (acqua 185 °F / aria 158 °F)
Media: Aria (aria industriale generale), refrigeranti (glicole), carburanti - verificare il tipo di carburante con la nostra tabella di catalogo, lubrificanti (oli), fluidi idraulici a base di petrolio e acqua-glicole, acqua
Raggio di curvatura minimo: 90, 3,543
Temperatura di esercizio minima: -40
Diametro esterno: 0,677, 17,2
Stile del prodotto: No-Skive 2TE
Tipo di prodotto: Tubo idraulico
Specifiche Met: EN 857, Tipo 2SC, ISO 11237.0
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Peso: 0,39, 0,26
Informazioni tecniche
| Diametro interno | 9,5 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 330 bar |
| Materiale | nitrile (tubo interno);due trecce di filo d'acciaio ad alta resistenza (armatura);gomma sintetica (copertura) |
| Raggio di curvatura | 90 mm |
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione