Riferimenti
Parker:301SN-4
Rubix:999200100086186
Produttore:301SN-4


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 19,1 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 45 bar |
| Materiale | gomma |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2SN 6 DIN 20022 HH58106000 301SN-4
Il tubo flessibile No-Skive per basse pressioni 681 e 681DB di Parker offre una struttura No-Skive a treccia di fibra. Il 681 è il tubo ideale per tutte le applicazioni idrauliche generali a bassa pressione. Il tubo 681DB con copertura in gomma ignifuga è il tipo di tubo preferito per le applicazioni idrauliche generali a media pressione intorno ai veicoli ferroviari. La gamma di tubi Parker per bassa pressione è completata da una selezione completa di raccordi No-Skive compatibili in acciaio e acciaio inox.
Applicazione: Idraulica a media pressione
Marchio: Parker
Fitting compatibili: Serie 48
Materiale della copertura: Gomma sintetica
Fattore di progettazione: 4:1
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Tipo di copertura del tubo: Standard
Identità del tubo: -4
Materiale tubo interno tubo: Gomma nitrile butadiene (NBR)
Materiale di rinforzo del tubo: 2 trecce di filo ad alta resistenza
Industria: Macchine industriali, macchine fuoristrada
Diametro interno: 1/4, 6,4
Materiali di costruzione: Gomma
Pressione massima di esercizio: 5800, 40, 400
Temperatura massima di esercizio: 100 °C (acqua 85 °C / aria 70 °C), 212 °F (acqua 185 °F / aria 158 °F)
Media: Aria, Refrigeranti (glicole, Refrigeranti (glicole), Carburanti - Verificare il tipo di carburante con la nostra tabella di catalogo., Lubrificanti (oli), Fluidi idraulici petroliferi, Acqua
Raggio di curvatura minimo: 100, 3,937
Temperatura di esercizio minima: -40
Diametro esterno: 0,590, 15
Stile del prodotto: No-Skive 2TE
Tipo di prodotto: Tubo idraulico
Specifiche Met: EN 853, tipo 2SN, ISO 1436, tipo 2, SAE 100R2, tipo AT
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Peso: 0,39, 0,26
Marchio: Parker
Fitting compatibili: Serie 48
Materiale della copertura: Gomma sintetica
Fattore di progettazione: 4:1
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Tipo di copertura del tubo: Standard
Identità del tubo: -4
Materiale tubo interno tubo: Gomma nitrile butadiene (NBR)
Materiale di rinforzo del tubo: 2 trecce di filo ad alta resistenza
Industria: Macchine industriali, macchine fuoristrada
Diametro interno: 1/4, 6,4
Materiali di costruzione: Gomma
Pressione massima di esercizio: 5800, 40, 400
Temperatura massima di esercizio: 100 °C (acqua 85 °C / aria 70 °C), 212 °F (acqua 185 °F / aria 158 °F)
Media: Aria, Refrigeranti (glicole, Refrigeranti (glicole), Carburanti - Verificare il tipo di carburante con la nostra tabella di catalogo., Lubrificanti (oli), Fluidi idraulici petroliferi, Acqua
Raggio di curvatura minimo: 100, 3,937
Temperatura di esercizio minima: -40
Diametro esterno: 0,590, 15
Stile del prodotto: No-Skive 2TE
Tipo di prodotto: Tubo idraulico
Specifiche Met: EN 853, tipo 2SN, ISO 1436, tipo 2, SAE 100R2, tipo AT
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Peso: 0,39, 0,26
Punti di forza
Il sistema di tubi e raccordi abbinati garantisce una combinazione approvata
e sicura e la massima qualità e sicurezza,
Unitamente alla più lunga durata del prodotto finale per
gli utenti finali
Raggio di curvatura ridotto per un design compatto della macchina
Il tubo 681 è conforme alla norma EN 854-2TE
Il tubo 681DB ha un rivestimento in gomma sintetica ritardante di fiamma
ed è approvato dalle ferrovie secondo la norma EN45545 HL2 per R22
(interno) e R23 (esterno e ISO15540 (manicotto antincendio FS-F
necessario). 681DB è il tubo ideale per tutte le applicazioni idrauliche a bassa pressione
intorno ai veicoli ferroviari
Tecnologia di raccordo No-Skive completa su tutta la gamma di
tubi a media pressione, per un assemblaggio del tubo più semplice, rapido e sicuro
e sicura e la massima qualità e sicurezza,
Unitamente alla più lunga durata del prodotto finale per
gli utenti finali
Raggio di curvatura ridotto per un design compatto della macchina
Il tubo 681 è conforme alla norma EN 854-2TE
Il tubo 681DB ha un rivestimento in gomma sintetica ritardante di fiamma
ed è approvato dalle ferrovie secondo la norma EN45545 HL2 per R22
(interno) e R23 (esterno e ISO15540 (manicotto antincendio FS-F
necessario). 681DB è il tubo ideale per tutte le applicazioni idrauliche a bassa pressione
intorno ai veicoli ferroviari
Tecnologia di raccordo No-Skive completa su tutta la gamma di
tubi a media pressione, per un assemblaggio del tubo più semplice, rapido e sicuro
Applicazioni
Industriale;Mobile;Trasporti;Mercato generale: Applicazione idraulica a bassa pressione; mercato del trasporto ferroviario
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 19,1 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 45 bar |
| Materiale | gomma |
| Raggio di curvatura | 100 mm |
| Codice doganale | 40092100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,74 IVA esclusa
/ Metro
€ 36,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione