Riferimenti
Parker:510D-4
Rubix:999211013047324
Produttore:510D-4


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6,3 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 210 bar |
| Materiale | nylon/fibra/poliuretano |
Dettagli del prodotto : PARFLEX 510D-4 DN06 510D-4
Il tubo termoplastico 100R7 510D di Parker si distingue dalla maggior parte degli altri tubi J517 100R7. In alcune misure i raccordi possono essere montati in loco, oltre ai raccordi a crimpare. Questo design migliorato consente operazioni di montaggio e manutenzione più rapide, e la treccia ad alta densità garantisce una durata massima senza perdita di flessibilità. Il tubo 510D offre una migliore flessibilità di piegatura e dispone di una guaina opaca per un basso coefficiente di attrito. Disponibile come tubo gemello o come tubo a più condotte.
Applicazione: Idraulica, produzione, industria, macchine edili, macchine agricole, silvicoltura
Fitting compatibile: Serie 56, Serie 51R
Materiale di copertura: Poliuretano
Fattore di progettazione: 4:1
Divisione: Divisione Parflex
Identità del tubo (pollici): 1/4
Materiale tubo interno tubo: Poliammide (PA)
Materiale di rinforzo del tubo: Fibra
Diametro interno: 1/4, 6,3
Pressione massima di esercizio: 3000, 21, 210
Temperatura massima di esercizio: 212, 100
Media: Fluidi idraulici petroliferi
Raggio minimo di curvatura: 1-1/2, 38
Temperatura minima di esercizio: -40
Diametro esterno: 0,470, 11,9
Dimensioni: -4
Specifiche Met: DNV GL, ISO 3949, Tipo R7-1, MSHA, SAE 100R7
Peso: 0,06, 0,09
Fitting compatibile: Serie 56, Serie 51R
Materiale di copertura: Poliuretano
Fattore di progettazione: 4:1
Divisione: Divisione Parflex
Identità del tubo (pollici): 1/4
Materiale tubo interno tubo: Poliammide (PA)
Materiale di rinforzo del tubo: Fibra
Diametro interno: 1/4, 6,3
Pressione massima di esercizio: 3000, 21, 210
Temperatura massima di esercizio: 212, 100
Media: Fluidi idraulici petroliferi
Raggio minimo di curvatura: 1-1/2, 38
Temperatura minima di esercizio: -40
Diametro esterno: 0,470, 11,9
Dimensioni: -4
Specifiche Met: DNV GL, ISO 3949, Tipo R7-1, MSHA, SAE 100R7
Peso: 0,06, 0,09
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 6,3 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 210 bar |
| Materiale | nylon/fibra/poliuretano |
| Raggio di curvatura | 38 mm |
| Pressione di non scoppio | 840 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,37 IVA esclusa
/ Metro
€ 16,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione