197623-TUBO SPIRALATO IN PLASTICA DUO PUN-8X1,25-S-1-DUO-BS

Tubo di plastica PUN

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:PUN-8X1,25-S-1-DUO-BS
Rubix:160000000590961
Produttore:197623
EAN:4052568082604
197623-TUBO SPIRALATO IN PLASTICA DUO PUN-8X1,25-S-1-DUO-BS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno5,7 mm
Pressione massima di esercizio10 bar
Materialepoliuretano (tpe-u)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 197623-TUBO SPIRALATO IN PLASTICA DUO PUN-8X1,25-S-1-DUO-BS


Massima flessibilità nelle applicazioni standard grazie a una gamma estremamente ampia di opzioni per la combinazione dei diversi tipi.

Applicazioni

presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1

Informazioni tecniche


Attributi
Peso173 g
Diametro interno5,7 mm
Pressione massima di esercizio10 bar
Materialepoliuretano (tpe-u)
56,86 IVA esclusa
/ Metro
69,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione