178412-TUBO IN PLASTICA PUN-8X1,25-RT

Tubo di plastica PUN

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:PUN-8X1,25-RT
Rubix:160000000587304
Produttore:178412
EAN:4052568038786
178412-TUBO IN PLASTICA PUN-8X1,25-RT

Riepilogo info tecniche

Diametro interno5,7 mm
Pressione massima di esercizio10 bar
Materialepoliuretano
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 178412-TUBO IN PLASTICA PUN-8X1,25-RT


Massima flessibilità nelle applicazioni standard grazie a una gamma estremamente ampia di opzioni per la combinazione dei diversi tipi.

Applicazioni

presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)320x320x120 mm
Peso47,1 g
Diametro interno5,7 mm
Pressione massima di esercizio10 bar
Materialepoliuretano
Raggio di curvatura37 mm
€ 1,80 IVA esclusa
/ Metro
€ 2,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione