197621-TUBO SPIRALATO IN PLASTICA DUO PUN-6X1-S-2-DUO-BS

Tubo di plastica PUN

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:PUN-6X1-S-2-DUO-BS
Rubix:160000000590959
Produttore:197621
EAN:4052568082598
197621-TUBO SPIRALATO IN PLASTICA DUO PUN-6X1-S-2-DUO-BS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno4 mm
Pressione massima di esercizio10 bar
Materialepoliuretano termoplastico (tpe-u, pu)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 197621-TUBO SPIRALATO IN PLASTICA DUO PUN-6X1-S-2-DUO-BS


Massima flessibilità nelle applicazioni standard grazie a una gamma estremamente ampia di opzioni per la combinazione dei diversi tipi.

Applicazioni

presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)570x10x40 mm
Peso309 g
Diametro interno4 mm
Pressione massima di esercizio10 bar
Materialepoliuretano termoplastico (tpe-u, pu)
Paese d'origineCZ
Codice doganale39173200
49,44 IVA esclusa
/ Metro
60,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione