PARKER NO-SKIVE 441-12 DN 19 441-12
Parker Hannifin Tubo flessibile no-skive
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:441-12
Rubix:999180600108110
Produttore:441-12


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 19 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 157 bar |
| Materiale | filo d'acciaio ad alta resistenza (rinforzo del tubo); gomma sintetica (copertura); gomma nitrile butadiene (tubo interno del tubo) |
Documenti
Dettagli del prodotto : PARKER NO-SKIVE 441-12 DN 19 441-12
I tubi compatti No-Skive per media pressione 441 e 441RH di Parker offrono una struttura No-Skive a treccia monofilare con prestazioni a due trecce, pertanto il 441 è il tubo ideale per molte applicazioni industriali e mobili, con un utilizzo tipico come nelle macchine agricole o nei circuiti di servosterzo. Il tubo 441RH con copertura ignifuga è il tipo di tubo preferito per i sistemi idraulici e pneumatici a media pressione e per i circuiti di raffreddamento dell'acqua.
Applicazione: Idraulica industriale Esempi: Macchine agricole o circuiti di servosterzo, Idraulica mobile Esempi: Macchine agricole o circuiti di servosterzo
Marchio: Parker
Fitting compatibile: Serie 48
Materiale di copertura: Gomma sintetica
Fattore di progettazione: 4:1
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Tipo di copertura del tubo: Gomma sintetica
Tubo I.d. (dimensione): -12
Materiale tubo interno tubo: Gomma sintetica
Materiale di rinforzo del tubo: 1 treccia di filo d'acciaio ad alta resistenza
Industria: Industria generale, macchine fuoristrada
Diametro interno: 3/4, 19,1
Materiali di costruzione: Gomma
Pressione massima di esercizio: 2250, 15,7, 157
Temperatura massima di esercizio: 125 °C (acqua 85 °C / aria 70 °C), 257 °F (acqua 185 °F / aria 158 °F)
Media: Aria (aria industriale generale), refrigeranti (glicole), carburanti - verificare il tipo di carburante con la nostra tabella di catalogo, lubrificanti (oli), fluidi idraulici di petrolio, acqua
Raggio di curvatura minimo: 120, 4,724
Temperatura di esercizio minima: -40
Diametro esterno: 1,094, 27,8
Stile del prodotto: Elite No-Skive
Tipo di prodotto: Tubo idraulico, tubo speciale
Specifiche Met: ISO 11237, tipo R16, SAE 100R16
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Peso: 0,80, 0,54
Marchio: Parker
Fitting compatibile: Serie 48
Materiale di copertura: Gomma sintetica
Fattore di progettazione: 4:1
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Tipo di copertura del tubo: Gomma sintetica
Tubo I.d. (dimensione): -12
Materiale tubo interno tubo: Gomma sintetica
Materiale di rinforzo del tubo: 1 treccia di filo d'acciaio ad alta resistenza
Industria: Industria generale, macchine fuoristrada
Diametro interno: 3/4, 19,1
Materiali di costruzione: Gomma
Pressione massima di esercizio: 2250, 15,7, 157
Temperatura massima di esercizio: 125 °C (acqua 85 °C / aria 70 °C), 257 °F (acqua 185 °F / aria 158 °F)
Media: Aria (aria industriale generale), refrigeranti (glicole), carburanti - verificare il tipo di carburante con la nostra tabella di catalogo, lubrificanti (oli), fluidi idraulici di petrolio, acqua
Raggio di curvatura minimo: 120, 4,724
Temperatura di esercizio minima: -40
Diametro esterno: 1,094, 27,8
Stile del prodotto: Elite No-Skive
Tipo di prodotto: Tubo idraulico, tubo speciale
Specifiche Met: ISO 11237, tipo R16, SAE 100R16
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Peso: 0,80, 0,54
Punti di forza
Il sistema di tubi e raccordi abbinati garantisce una combinazione approvata e sicura e la massima qualità e sicurezza, insieme alla più lunga durata del prodotto finale per gli utenti finali
Il tubo 441 è conforme alla norma ISO 11237 Tipo R16 - SAE 100R16
Il 441RH è dotato di copertura ignifuga (non sono necessari manicotti ignifughi aggiuntivi) ed è approvato dalle ferrovie secondo le norme EN45545 e ISO15540: HL2, che lo rende il tubo ideale per i sistemi idraulici e pneumatici a media pressione e per i circuiti di raffreddamento dell'acqua e dell'olio
La tecnologia di raccordo No-Skive completa per l'intera gamma di tubi a media pressione, garantisce un assemblaggio più semplice, rapido e sicuro del tubo.
Il tubo 441 è conforme alla norma ISO 11237 Tipo R16 - SAE 100R16
Il 441RH è dotato di copertura ignifuga (non sono necessari manicotti ignifughi aggiuntivi) ed è approvato dalle ferrovie secondo le norme EN45545 e ISO15540: HL2, che lo rende il tubo ideale per i sistemi idraulici e pneumatici a media pressione e per i circuiti di raffreddamento dell'acqua e dell'olio
La tecnologia di raccordo No-Skive completa per l'intera gamma di tubi a media pressione, garantisce un assemblaggio più semplice, rapido e sicuro del tubo.
Applicazioni
Macchine agricole o nei circuiti di servosterzo; idraulica mobile; lubrificanti; fluidi idraulici petroliferi; acqua; industria in generale; macchine fuoristrada; produzione di energia; trasporti; macchine agricole e forestali; circuiti di servosterzo; sistemi idraulici e pneumatici in generale a media pressione; circuiti di raffreddamento dell'acqua e dell'olio; industria delle macchine utensili e del vetro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 19 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 157 bar |
| Materiale | filo d'acciaio ad alta resistenza (rinforzo del tubo); gomma sintetica (copertura); gomma nitrile butadiene (tubo interno del tubo) |
| Raggio di curvatura | 120 mm |
| Codice doganale | 40092100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,89 IVA esclusa
/ Metro
€ 65,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione